Beli dongkrak tekiro 6 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- TRUSCO Hydraulic JackDeskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Jembatan)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- LAKONI Bottle Jacks (Dongkrak Botol)Deskripsi:Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
- SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol)Deskripsi:SHL SeriesManual Hydraulic Bottle Jack with Toe-Lift-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Chrome plated plunger resists corrosion and extends life-For heavy equipment lifting or check level with minimum available access
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatanatribut:
- Accessories: Handle
- American Tool Dongkrak Botol Hidrolik (Dongkrak Tabung)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
- Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
Daftar Harga dongkrak tekiro 6 ton Terbaru January 2026
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp219.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp7.499.900 |
| KRISBOW Dongkrak Botol | Rp239.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp569.900 |
| KRISBOW Dongkrak Buaya | Rp529.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump) | Rp2.599.900 |
| TRUSCO Hydraulic Jack | Rp1.099.900 |
| Wipro Dongkrak Botol | Rp219.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.000 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)

/P101003976-4.jpg)

/0pP105678025-2.jpg)


/b4P101000400-2.jpg)

/rbP102263983-2.jpg)
/P101525167-1.jpg)
/P103055424-1.jpg)
/P102037317-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
%20Dongkrak%20Jembatan/P102066904-1.jpg)
/P102087893-1.jpg)
/P102174715-1.jpg)