Beli dongkrak mobil 20 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Digunakan untuk keperluan penggantian ban kendaraan mobil.Isi: 1 pcs dongkrak botol 30 ton1 pcs tongkat dongkrak
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Unoair Ratchet Wrenchatribut:
- Overall Length: 8-15/16 Inch (227 mm)
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- AVG Air Consumption: 4 cfm
- Free Speed: 150 r.p.m
- Maximum Torque: 50ft-lb (68n-m)
- Net Weight: 1.2 kg
- HASSTON PROHEX Kunci Oli Filter Model Sabukatribut:
- Size (inch): 9
- CP Canvas Belt Oil Filter Wrenchatribut:
- Size (cm): 82
- Bullocks Oil Filter Type 180 BeltDeskripsi:Oil Filter Type 180 Belt
- monotaro Rotary RatchetDeskripsi:Even in places where you can not swing the steering wheel, you can turn the socket with grip rotation, you can turn the socket of a narrow place, deep place such as maintenance and repair of the car engine room, motorcycle. Maintenance and repair of car engine room, motorcycle, work in a narrow place, a deep placeatribut:
- Overall Length (mm): 240
- Plug Angle (mm): 9.5
- Gear Teeth Number: 60
- Material: Chrome vanadium steel
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
Daftar Harga dongkrak mobil 20 ton Terbaru March 2026
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp329.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| Unoair Gerinda Angin | Rp489.900 |
| KRISBOW Dongkrak Buaya | Rp529.900 |
| FATOOLS Oil Filter Wrench | Rp229.900 |
| monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli) | Rp139.900 |
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp78.900 |
| ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp199.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| Unoair Ratchet Wrench | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102248948-1.jpg)
/P102054338-1.jpg)



/P101561608-1.jpg)

/ekP110951524-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)






/P101561660-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/i2P103951650-6.jpg)
%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)