Beli dongkrak buaya 15 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Teson Chain Block 5 Tonatribut:
- Working Load (kg): 5000
- Capacity (t): 5
- Body Material: Teson High Quality
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Floor Jack Double PumpDeskripsi:- Thread rod is integral rod- Arms have teeth design increase stabilization- Handle is riveted together can be folded,easy to carry- Comes with handleatribut:
- Lifting Capacity (t): 1.5
- Dimension 1 (mm): 498
- Dimension 2 (mm): 238
- Dimension 3 (mm): 198
- Dimension 4 (mm): 365
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- TEKIRO Type Rotary Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 2
- Type: LITE-Rotary 360 degrees
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 135
- Dimension 4 (mm): 52
- Dimension 5 (mm): 135 - 335
- Dimension 6 (mm): 458
- Dimension 7 (mm): 335
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Kenmaster Dongkrak Buaya 2TonDeskripsi:Kenmaster Dongkrak Buaya 2 Tonlebih dari cukup untuk mengangkat sebagian besar kendaraan.Mudah dioperasikan menggunakan engkol chrome dengan handle kecepatan.1. Pelajari, pahami dan ikuti semua instruksi sebelum mengoperasikan perangkat ini.2. Jangan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh maximum tinggi/kapasitas beban.3. Gunakan hanya pada di permukaan yang keras.4. Gunakan hanya untuk darurat saja.5. Jangan pernah posisi kita di bawah kendaraan pada saat kendaraan terpasang oleh dongkrak.6. Aktifkan flasher peringatan bahaya, matikan pengapian, atur rem parkir, pindahkan pemilih geser otomatis ke posisi parkir. Jika terjadi transmisi manual, gerakkan gear selector ke posisi sebaliknya. Selain itu, roda diagonal yang berlawanan dengan roda yang diangkat harus diliputi kedua arah.7. Ikuti prosedur ganti ban sesuai manual book pemilik pabrik kendaraan.8. Perangkat ini dirancang untuk mempertahankan beban pada ketinggian yang sudah ditentukan.atribut:
- Color: Red
- Material: Steel
- Lifting Capacity (t): 2
- Maximum Height (mm): 320
- TEKIRO Dongkrak BuayaDeskripsi:Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002atribut:
- Type: Automotive
- Capacity (t): 3
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- Gestar Floor Jack with Safety Valveatribut:
- Height (min) (mm): 135
- Tyrone HSC Chain Block 5Tonatribut:
- Capacity: 5 Ton
Daftar Harga dongkrak buaya 15 ton Terbaru January 2026
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp7.499.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya Panjang Heavy Duty | Rp5.799.900 |
| Teson Chain Block 5 Ton | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp569.900 |
| TEKIRO Floor Jack Double Pump | Rp2.199.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya | Rp639.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump) | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Dongkrak Buaya | Rp529.900 |
| Lippro Professional Low Profile Service Jack (Dongkrak Buaya) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Type Rotary Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b2P101000398-2.jpg)


/P101003976-4.jpg)


/0pP105678025-2.jpg)

/fjP103207559-1.jpg)
/5cP102265192-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)


/b4P101000400-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)