Beli dongkrak 5 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Power Team Hydraulic Bottle Jack Type Sidewinder (Dongkrak Botol)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Digunakan untuk keperluan penggantian ban kendaraan mobil.Isi: 1 pcs dongkrak botol 30 ton1 pcs tongkat dongkrak
- Tenka Hydraulic Floor Jack Heavy Duty Long Chassis Service (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Welded base and cylinders to assure strength and eliminated leaks.Chromed pump piston and ram for added rust resistance.Foot pedal brings saddle up to load quickly.
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Kennedy Hydraulic Trolleyjack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Constructed from heavy duty steel, this trolley jack features automatic safety overload protection valve, swivel castor wheels for improved manoeuvrability and comfortable rubber hand grip.atribut:
- Additional Features: Steel Caster Minimized Abrasion and Wear Lifting hegiht under rated load : 330-465mm
- Cromwell Order Code: KEN5038350K
- Lifting Capacity (t): 3
- Maximum Lifting Height (mm): 465
- Min. Lifting Height (mm): 130
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- SAJASE Chemical Spill Kit PailDeskripsi:Chemical Spill Kit 10 Liter Sajase Chemical Spill Response Kit 10 Liter Kemasan PailCairan kimia sangatlah berbahaya terlebih dalam industri. Cairan seperti asam dan basa butuh penyerap khusus untuk sterilisasinya. Chemical spill kit menjadi peralatan yang efektif untuk pabrik yang bersentuhan dengan cairan kimia.Chemical Spill Kit Pail sangat cocok untuk tingkat keringkasan tinggi yang mampu membersihkan tumpahan cairan kimia bagi pabrik. Chemical Spill Kit juga dilengkapi alat pelindung diri serta sesuai dengan standar.Cara Pakai1. Identifikasi cairan tumpahan dan pastikan material penyerap/Absorbent sesuai dengan cairan tersebut2. Buka Spill Kit dan pakai alat pelindung diri (APD) dengan benar terlebih dahulu3. Segera taruh Boom di sekeliling tumpahan untuk mencegah penyebaran tumpahan4. Batasi area tumpahan agar orang lain tidak masuk dan tergelincir5. Tutupi tumpahan dengan Absorbent Pad dan Pillow untuk mengurangi penguapan dan menyerap cairan6. Pindahkan Absorbent yang sudah jenuh dan ditaruh ke dalam kantong plastik pembuangan7. Bersihkan kembali area tumpahan dengan kain lap jika perluIsi dalam kemasan:1. Chemical Absorbent Pad 12 Lembar2. Chemical Absorbent Pillow 1 Pcs3. Respirator/mask 1 pcs4. Chemical Glove 1 pair5. Cleaning Wipes 10 Lembar6. Disposal Bag / Plastik Sampah B3 1 pcs7. Cable Ties 1 pcs8. Instruction Sheetatribut:
- Packaging Type: Pail
- Kennedy Hydraulic Bottle Jack 5-Tonne Maximum Height (Dongkrak Botol)Deskripsi:High quality, ultra-strong bottle jack - designed for effortless lifting. Can be used vertically or angled to 3 degrees from a vertical position. Features and Benefits- Features a wide, rugged base that provides excellent stability and strength- Provides peace of mind - all critical stress points on the jacks are reinforced for added durability and dependability- Cast iron bases with a steel cylinder housing and an adjusting notched saddle- Fitted with an overload protection valveTypical Applications - Suitable for lifting or positioning vehicles, machinery, houses and/or other building structures but after lifting, loads must be immediately supported by jack standsStandards Met - Complies with the EC Machinery Directive- GS and TUV approvedNotes- Handle also operates hydraulic releaseatribut:
- Standards Met: Complies with the EC Machinery Directive; GS and TUV approved
- Lifting Capacity (t): 5
- Lifting Height Max. (mm): 355
- Lifting Height Min. (mm): 185
- Maximum Saddle Adjustment (mm): 60
- Weight Each (Kg): 4.1
- Product Type: Bottle Jack
- MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)atribut:
- Lifting Capacity: 100 ton
- SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)Deskripsi:- Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
- PRO-LIFT Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:High-clearance bottle jacks lift SUVs, trucks, and heavy equipment that have a higher ground clearance than automobiles. An extended reach ensures safer lifting than propping a regular jack on a raised surface or lifting beyond a regular jack's capability. Bottle jacks are sold by load capacity and have wide usage applications in the construction and building industries to lift sagging foundations, level retaining walls, and raise underground drainage systems.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Base Length (in): 6-3/8
- Base Width (in): 6
- Body Material: Steel
- Extension Screw Length (in): 1-5/8
- Features: By-Pass Device Protects Against Over-Pumping; Extension Screw Adjusts to Accommodate Work Height; Heat Treated Critical Stress Areas; Ideal for Auto, Truck Service, Farm, and Shop Use
- Jack Type: Bottle Jack
- Lifting Actuator: Manual Handle
- Load Capacity (t): 20
- Manufacturer Part Number: B-S20D
- Maximum Lift: 11-3/4
- Minimum Lift (in): 6-1/2
- Power Source: Mechanical
- Standards: ASME; PASE
Daftar Harga dongkrak 5 ton Terbaru October 2026
| Power Team Hydraulic Bottle Jack Type Sidewinder (Dongkrak Botol) | Rp9.099.900 |
| Wipro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp259.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp249.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp199.900 |
| Tenka Hydraulic Floor Jack Heavy Duty Long Chassis Service (Dongkrak Buaya) | Rp7.099.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0sP111669028-1.jpg)
/icP105299660-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/i2P103951650-6.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/ekP110951524-1.jpg)
/9jP106744343-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/01P102198001-4.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)

/2qP106330098-2.jpg)
%20(Dongkrak%20Botol)/P102054345-1.jpg)
/nrP105510855-1.jpg)
/kyP109345754-1.jpg)
/bkP110939416-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)