Beli dongkrak 100 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OTC Vehicle Service JackDeskripsi:Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- Bullocks Hydraulic Bottle Jack 100ton (Dongkrak Botol)atribut:
- Capacity (t): 100
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)atribut:
- Lifting Capacity: 100 ton
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- Noblift Aerial Work Platform Scissor Liftatribut:
- Platform Extension (mm): 900
- Batteries (V/ah): 6/232 x4
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- WESTWARD Service JackDeskripsi:The Westward® QuickLift® service jack provides a quick, effortless lift of rated capacity loads. Features one pump to lift contact point which allows a no-lift load lift possible in seconds. This jack can be used for lifting automotive, low clearance bus, farm, industrial, and construction vehicles. After lifting, loads must be immediately supported by a pair of appropriately rated vehicle stands. This jack is not appropriate for use in lifting or positioning construction trailers, mobile homes, houses and/or other building structures. Comes with “Instant Lift” function and can lift much faster than other jacks even under load.atribut:
- Handle Material: Steel
- Item: Service Jack
- Operation Type: Manual
- Base Length (inch): 26 3/8
- Chassis Length (inch): 29 1/2
- Lifting Height Max. (inch): 20
- Application: Heavy-Duty
- Base Width (inch): 14 1/8
- Features: Quick Lifting Function
- Handle Length (inch): 49 1/8
- Lifting Capacity (t): 2
- Lifting Height Min. (inch): 4 3/8
- Material: Steel
- Number of Casters: 2
- Power Raise (inch): 15 5/8
- Standards: ANSI, ASME and PALD 2009
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- HOFMANN Wheel Balanceratribut:
- Balancing Accuracy (g): 1
- Frequency (Hz): 50/60
- Phasa: 1Phase
- KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220Vatribut:
- Nitrogen Tank Capacity (L): 50
- Air Inlet Pressure (Bar) (Psi): 6-8 (85-115)
- Compressor Recommended (HP): 2 (minimum)
- Packaging Dimensions (LxWxH) (mm): 720x425x1120
- Power Supply (W/V/Ph/HZ): 60/220/1/50
- ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:High-clearance bottle jacks lift SUVs, trucks, and heavy equipment that have a higher ground clearance than automobiles. An extended reach ensures safer lifting than propping a regular jack on a raised surface or lifting beyond a regular jack's capability. Bottle jacks are sold by load capacity and have wide usage applications in the construction and building industries to lift sagging foundations, level retaining walls, and raise underground drainage systems.atribut:
- Air Hose Length (ft): 4
- Body Material: Steel
- Includes: 1/4 in NPT Fitted Air Inlet; 4 ft Swivel End Air Hose
- Inlet Connection Type: NPT
- Lifting Actuator: Trigger
- Maximum Lift (in): 20
- Maximum Operating Pressure (psi): 125
- Minimum Operating Pressure (psi): 110
- Power Source: Air/Mechanical
Daftar Harga dongkrak 100 ton Terbaru March 2026
| OTC Vehicle Service Jack | Rp12.999.900 |
| KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp529.900 |
| Bullocks Hydraulic Bottle Jack 100ton (Dongkrak Botol) | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.499.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol) | Rp8.299.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump) | Rp2.599.900 |
| Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift | Rp199.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2wP104572104-5.jpg)
/49P103243153-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
%20(Dongkrak%20Botol)/P102054345-1.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)

/P101002282-1.jpg)




/b4P101000400-2.jpg)
/i2P103951650-6.jpg)


/pmP109337922-1.jpg)