Beli dongkrak 10 ton tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Non Brand Kawat Duri BiasaDeskripsi:Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.atribut:
- Thickness (mm): 2.108
- Coating: Galvanish Light
- Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
- WGS Kawat Duri GalvanisDeskripsi:Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- Non Brand Kawat Duri SiletDeskripsi:- Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.atribut:
- Diameter (cm): 45
- Length (m): 9
- Coating: Galvanized steel plate
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- Bevananda Kawat Duri GalvanizeDeskripsi:BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plantatribut:
- Core Wire Diameter (mm): 2
- Barb Wire Diameter (mm): 2.7
- Barb Spacing (cm): 10
- Length per Coil (m): 50
- Bekaert Kawan Duri BajaDeskripsi:Kawat Duri Baja ini dibuat anti karat dengan bahan lapisan Galvanis dan Aluminium (Galvalum). Kawat Duri Baja ini memiliki fungsi yang sama dengan Kawat Duri Biasa, hanya saja dengan adanya lapisan Galvanis dan Aluminium akan semakin memperkuat kawat dari perubahan cuaca dari panas dan dingin yang seringkali menyebabkan karat pada Kawat Duri tersebut.atribut:
- Size (m): 100
- DMT Kawat BerduriDeskripsi:Barbed wire atau Kawat Duri adalah juluran kawat yang dianyam dan dililit kemudian dipotong sehingga memiliki bentuk yang lancip dan tajam.Kawat duri merupakan produk kawat yang sering digunakan untuk pengaman tambahan dalam pencegahan manusia atau hewan untuk masuk pada suatu area yang dilindungi.Pemasangan kawat duri juga mudah dan tidak harus memiliki keahlian khusus karena cukup dengan dibentangkan saja atau disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.Pilihan Bahan :- Elektro Pleating- Hot Dip Galvanized- PVC Coatedatribut:
- Barb Spacing (cm): 10
- Length per Coil (m): 50
- Non Brand Kawat BendratDeskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
- Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning JawDeskripsi:-Since safety valve to prevent overloading is attached, even people who are unfamiliar with jack operation can use it with confidence.-The handle is rotation type.-Handleatribut:
- Lifting Force (Claw Portion): 30kN (3.0t)
- Lifting Force (Head): 60kN (6.0t)
- Stroke: 62mm
- DMT Razor WireDeskripsi:Merupakan pengembangan dari kawat duri konvensional yang sudah mengalami beberapa pengembangan perubahan bentuk.Memiliki ciri khas tampilan dengan adanya strip logam yang mempunyai tepi tajam dan berbentuk silet, dirancang untuk menimbulkan luka serius pada siapa pun yang mencoba untuk melewatinya.Bahan baku kawat silet mempunyai daya tahan yang baik terhadap upaya pemotongan/perusakan karena memiliki tensile strength yang sudah jauh lebih baik dari pita baja.
Daftar Harga dongkrak 10 ton tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.799.900 |
| Non Brand Kawat Duri Biasa | Rp109.900 |
| Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol) | Rp13.999.900 |
| WGS Kawat Duri Galvanis | Rp179.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| Non Brand Kawat Duri Silet | Rp289.900 |
| KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)

/jvP102174715-2.jpg)

/P102054338-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)

/2wP104572104-5.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)


/i2P103951650-6.jpg)


/b4P101000400-2.jpg)