Beli distributor pelican case indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pelican Storm Transport Case
    Mulai

    Rp13.999.900

    Pelican Storm Transport Case
    Deskripsi:
    Pelican Storm CaseThe Pelican Storm Case has the same legendary DNA as our Pelican Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch.Guaranteed for life, the Pelican Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.- Seven Press & Pull Latches- Guaranteed For Life- Two Padlockable Hasps- Two Double-layered, Soft-grip Handles- In-line Wheels- Powerful Hinges- O-ring seal- Two stainless steel padlock protectors- Specialized molded foam interior designed for Pump or Semi-automatic shotguns and accessories- Retention Strap Instructions
    atribut:
    • Color: Black
    • Latch Purge Body: Valox-Polybutylene Terephthalate (PBT)
    • O-Ring: EPDM
    • Pins: Stainless Steel
    • Purge Vent: Gortex Membrane
    • Dimensions (mm): 33.30x24.40x19.30inch
    • Total Depth: 17.75inch
    • Min Temperature: -20degree F
    • Certifications: MIL-STD-810F/ATA/300/FED-STD-101C
    • Material: Body; Injection Molded HPX
    • Maximum Temperature: 140degree F
  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. LOVATO ELECTRIC Control Station
    Mulai

    Rp12.999.900

    LOVATO ELECTRIC Control Station
    atribut:
    • UNSPSC: 39121512
    • Action: Momentary / Momentary / Momentary
    • Contact Form: 4NO
    • Contact Rating (A): 10 @600V AC
    • Depth (inch): 6.5
    • Enclosure Color: Gray
    • Enclosure Material: Plastic
    • Head Material: Plastic
    • Height (inch): 7.25
    • Hub (inch): 1/2 to 3/4 (NPT)
    • IP Rating: 65
    • Legend: Emergency Stop
    • Mechanical Interlock: No
    • Mounting: Wall
    • NEMA Rating: 4X
    • Number of Operators: 3
    • Operator Color: Green/Red/Red
    • Size (mm): 30
    • Standards: CSA; UL
    • Type of Operator: Flush Button/Flush Button
    • Width (inch): 3.5
  4. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  5. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
Daftar Harga distributor pelican case indonesia Terbaru June 2026
Pelican Storm Transport CaseRp13.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
LOVATO ELECTRIC Control StationRp12.999.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
Kapal Api Kopi Instan Special MixRp21.900

Data diperbarui pada 05/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)