Beli distributor alat olahraga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  2. CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2288C dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.
    atribut:
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  3. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp429.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2180H dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  4. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile Rubber 2001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile Rubber 2001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim.Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi.Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan.Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki ini. 2001H dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  5. EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Mulai

    Rp119.999.900

    EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Deskripsi:
    Vibratory Roller RS600D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Vibratory roller mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. RS600D adalah vibratory roller berukuran kecil, yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. RS600D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin diesel dengan output hingga 7 hp. RS600D dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, radius operasi kecil bisa bekerja di area kecil, Hydraulic Motor Double Drum Driving memastikan kinerja pemadatan keseluruh mesin, dilengkapi dengan electric starter.
    atribut:
    • Walk Speed (km/hour): 0-4.5
    • Greadibility (%/degrees): 30/<15
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
    • Vibration Control: Auto Clutch
    • Vibration Frequency (Hz): 60
    • Exiting Force (kN): 20
    • Dimensions (mm): 2490x700x1130
    • Engine Model: Changchai ZR180
    • Hydraulic Oil Tank (L): 25
    • Power (HP): 7.0
    • Starting Mode: Electric & Hand
    • Water Tank (L): 40
    • Wheel size (mm): (375x650)x2
  6. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  7. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
Daftar Harga distributor alat olahraga Terbaru April 2026
Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)Rp3.699.900
CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)Rp479.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek)Rp429.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution Nitrile Rubber 2001H (Sepatu Proyek)Rp379.900
EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)Rp119.999.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp439.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)