Beli distributor alat olah raga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EVERYDAY Plate Compactor
    Mulai

    Rp15.999.900

    EVERYDAY Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor C80D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Plate Compactor mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. C80D digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. C80D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin Diesel 170F dengan output hingga 4hp.
  2. EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Mulai

    Rp139.999.900

    EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)
    Deskripsi:
    Vibratory Roller RS600D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Vibratory roller mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. RS600D adalah vibratory roller berukuran kecil, yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. RS600D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin diesel dengan output hingga 7 hp. RS600D dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, radius operasi kecil bisa bekerja di area kecil, Hydraulic Motor Double Drum Driving memastikan kinerja pemadatan keseluruh mesin, dilengkapi dengan electric starter.
    atribut:
    • Walk Speed (km/hour): 0-4.5
    • Greadibility (%/degrees): 30/<15
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
    • Vibration Control: Auto Clutch
    • Vibration Frequency (Hz): 60
    • Exiting Force (kN): 20
    • Dimensions (mm): 2490x700x1130
    • Engine Model: Changchai ZR180
    • Hydraulic Oil Tank (L): 25
    • Power (HP): 7.0
    • Starting Mode: Electric & Hand
    • Water Tank (L): 40
    • Wheel size (mm): (375x650)x2
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
Daftar Harga distributor alat olah raga Terbaru October 2026
EVERYDAY Plate CompactorRp15.999.900
EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)Rp139.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp479.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)