Beli dish wash di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Simply Stainless Dish Wash Entry / Exitatribut:
- Dimensions (mm): 600x600x900
- Panasonic Dish Dryer AG CleanDeskripsi:Panasonic FDS03S21- Dish Dryer merupakan rak yang terbuat dari bahan Stainless Steel sehingga tidak mudah berkarat, bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat tersendiri untuk sendok dan garpu. Penampung airnya mencegah sisa air tercecer, menjaga dapur anda tetap bersih dan terhindar dari bakteri, virus, kuman dan lainnya.Daya Listrik : 256 wattDapat mensterilisasi botol bayiMenjaga kehigienisan peralatan makanan dan minumanMemiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhanMelumpuhkan kuman, bakteri dan jamurLebih praktis dan higienisRuang simpan yang luasatribut:
- Maximum Temperature (°C): 70
- MK (Max Klenz) Sabun Cuci Piring Dish KlenzDeskripsi:Dish Klenz adalah sabun cair untuk membersihkan piring dari MK (Max Klenz sanitation specialist)isi 5 Liter.Cara penggunaan:-Campurkan cairan dish klenz dengan air 1:20-Gunakan spons untuk menggosok/membersihkan-Bilas dengan air mengalir dan keringkan.
- Sanken Dish DryerDeskripsi:Sanken Dish Dryer DD-60 merupakan alat pengering peralatan makan yang juga efektif membunuh kuman dan jamur pada peralatan makan keluarga.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Bright Clean Cuttleries Chafing Dish CleanerDeskripsi:Cuttleries Cleaner & Brightener sangat efektif untuk mencuci dan mengkilapkan semua peralatan cutleries (sendok, garpu, pisau makan dll) dari logam, chafing dish (tempat saji) dan peralatan dari metal lainnya. juga dapat digunakan sebagai pre-soak pada system pencucian di area dapur untuk mempermudah proses pencucian yang utama.
- Scotch-Brite Sabut Anti GoresDeskripsi:3 kali Lebih Bersih, Tanpa Gores - Untuk peralatan makan anak-anak. - Tidak menggores. - Nyaman digunakan.atribut:
- Size (inch): 4x6
- Penggunaan: Dapur
- Cleaning Type: Anti Scratch
- Mama Lime Sabun Cuci Piring Cair Pouchatribut:
- Packaging: Pouch
- Maspion Dish Dryer & SterilizerDeskripsi:Maspion MDD260 - Dish Dryer & Sterilizer 26 Liter 280 Watt merupakan rak yang terbuat dari bahan Stainless Steel sehingga tidak mudah berkarat, bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat tersendiri untuk sendok dan garpu. Penampung airnya mencegah sisa air tercecer, menjaga dapur anda tetap bersih dan terhindar dari bakteri, virus, kuman dan lainnya.Daya Listrik : 280 wattDapat mensterilisasi botol bayiMenjaga kehigienisan peralatan makanan dan minumanMemiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhanMelumpuhkan kuman, bakteri dan jamurLebih praktis dan higienisRuang simpan yang luas
- Quizy Sabun Cuci PiringDeskripsi:Membersihkan kotoran serta minyak yang menempel pada perangkat makan secara efektif Fungsi dan Guna : Pembersih endapan noda dan lemak pada piring serta menghilangkan bau. Cara pengunaan : Tuangkan sabun cuci piring pada piring yang kotor biarkan lalu bilas dengan air.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Packaging: Jerry Can
- GETRA Rack Conveyor DishwasherDeskripsi:Use Gas Fast & Powerful Energy Saving System Adjustable Wash Speed Customer Oriented Design Combined of Wash Rack & Plateatribut:
- Width (mm): 720
- Height (mm): 1615
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50.0
- Phase: 3
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- snap clean Sabun Cuci PiringDeskripsi:Konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta peralatan dapur lainnya. PENGGUNAAN 1. Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air (1:20 untuk kotoran berlemak, 1:40 untuk kotoran yang tidak berlemak), aduk hingga benar-benar larut. 2. Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remasremas hingga berbusa. Larutan dishwashing siap untuk digunakan.
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981atribut:
- Volume (ml): 375
- Packaging: Pouch
- BOSCH Dishwasher Free Standing (Mesin Pencuci Piring)atribut:
- Series: 6
- Connection Rating (W): 2400
- Capacity: 12 Place Settings
- Noise Level (dB): 52
- Dimensions (cm): 60x84.5x60
- Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800974atribut:
- Packaging: Bottle Pump
- Volume (ml): 410
- Livi Tisu Toilet Smart Due Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 100
- Sheet Length (mm): 100
- Inner Packaging: Unwrapped
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 205
Daftar Harga dish wash Terbaru March 2026
| Simply Stainless Dish Wash Entry / Exit | Rp2.599.900 |
| Panasonic Dish Dryer AG Clean | Rp1.199.900 |
| GETRA Dishwasher | Rp28.999.900 |
| MK (Max Klenz) Sabun Cuci Piring Dish Klenz | Rp84.900 |
| Sanken Dish Dryer | Rp1.099.900 |
| Bright Clean Cuttleries Chafing Dish Cleaner | Rp209.900 |
| Scotch-Brite Sabut Anti Gores | Rp7.900 |
| Mama Lime Sabun Cuci Piring Cair Pouch | Rp8.900 |
| Maspion Dish Dryer & Sterilizer | Rp899.900 |
| Quizy Sabun Cuci Piring | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Dish%20Klenz/loP106659780-1.jpg)







/c9P107795441-4.jpg)

/P101546551-1.jpg)
/P101546568-1.jpg)
/P102078518-3.jpg)

/fzP101546575-2.jpg)