Beli diamond pad polisher di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DIAMOND VANTAGE Diamond Polishing PadDeskripsi:Diamond polishing pads attach to angle grinders to smooth uneven surfaces and create a fine finish on natural and engineered stone surfaces, such as granite and marble. Diamond is an exceptionally hard material that's used wet to reduce heat build up that can dull blades. Water also helps reduce airborne particles.atribut:
- UNSPSC: 23131505
- Connector Type: Hook-and-Loop
- Diameter (inch): 4
- Material: Resin
- Wipro Diamond Flexible Padatribut:
- Size (Inchxmm): 4x3
- Color: Random Color
- KOSOKU Diamond Pad For Marbleatribut:
- Size (mm): 100
- JHT Diamond Pad 7 rowatribut:
- Size (inch): 4
- KGS Diamond PadsDeskripsi:KGS MM2A merupakan Diamond Pads atau Diamond Polishing Pads untuk membantu mengembalikan permukaan Marmer yang terkena baret/goresan. Selain memulihkan (restorasi) permukaan Marmer, KGS MM2A juga dapat membuat Marmer lebih mengkilap dan menghasilkan efek seperti cermin.Keunggulan KGS MM2A Diamond Pad:1. Permukaan lantai lebih rata2. Menghilangkan goresan dan baret di lantai3. Lantai mengkilap seperti cermin4. Dapat digunakan untuk Lantai Marmer dan TerazzoTersedia Pad Green (step1), Red (step2), White (step3), Blue (step4), Orange (step5)Gunakan FULLSET KGS MM2A untuk Kristalisasi Marmer yang maksimal.FULLSET KGS MM2A terdapat 5 Step/warna ; setiap Step warna menggunakan 3 keping pad.atribut:
- Color: Green
- 3M Red Buffer Pad 5100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: Red
- Shape: Round
- KGS Diamond Polishing PadsDeskripsi:KGS FLEXIS - Diamond Polishing PadsKristalisasi Marmer - Poles MarmerRed Pad - Coarse - Step 1Fungsi: Digunakan sebagai langkah pertama sebelum proses Kristalisasi Marmer (Poles Marmer).Red Pad dapat membersihkan lantai dari kotoran keras (deep cleaning) dan meratakan permukaan lantai.KGS FLEXIS Red 16"; (400 G)*Bisa juga untuk Polisher 17"Cara menggunakan:- Berikan air pada lantai yang ingin dibersihkan dari kotoran. Pasang Red Pad 16" pada Polisher, lalu bersihkan lantai secara merata.
- Lion Star Ember dengan Tutup & Handle Bahan Chromeatribut:
- Color: Random Color
- KENTA Diamond Polishing PadDeskripsi:Mainly used for polishing marble, granite, and easy to use with a variety of curved and angular precision polishing surface of the product, to quickly raise the stonesurface gloss.atribut:
- Thickness (mm): 3
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Beta Chemie Cat Emergency Glow in the DarkDeskripsi:Beta Glow adalah cat 1 komponen yang dapat menyala dalam gelap dan diformulasikan khusus agar memiliki daya lekat yang baik terhadap semua material. Fungsi utamanya adalah sebagai penunjuk arah pada lantai, tembok, dan tangga darurat pada waktu emergency.atribut:
- Size (cc): 100
- Color: Soft Green
- Non Brand Corong PlastikDeskripsi:Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.atribut:
- Material: Plastik
- ECOLAB Oasis Compac Furniture PolishDeskripsi:Bahan khusus untuk perawatan furniture dengan aroma citrus segar. Menutup pori permukaan untuk mencehgah debu melekatatribut:
- Volume (ml): 2000
- monotaro Glass, Mirrored Scoring PadDeskripsi:You can easily drop stubborn scales (scaly scratches) just by scrubbing while wearing water! Shiny finish with cerium oxide blending! Dye type grid pattern effectively removes dirt. Use diamond pads that are highly evaluated even at severe professional sites. .[What is the effect of cerium oxide?] Cerium oxide and glass react chemically, not only the abrasive material scrapes the surface of the glass, but also to polish the glass etc. to make the surface irregularities gentle by this chemical reaction It is used for.. Dirt removal of mirrorDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Pattern Shape: Diamond lattice
- Material: Polishing section / artificial diamond, cerium oxide, kraft paper. Pad part / polyethylene foam
Daftar Harga diamond pad polisher Terbaru January 2026
| TOKYO Diamond Pad | Rp32.900 |
| DIAMOND VANTAGE Diamond Polishing Pad | Rp329.900 |
| MST Diamond Pad 7 row | Rp49.900 |
| Wipro Diamond Flexible Pad | Rp40.900 |
| KOSOKU Diamond Pad For Marble | Rp22.900 |
| Lion Star Ember | Rp9.900 |
| Alphalux Pad | Rp129.900 |
| JHT Diamond Pad 7 row | Rp35.900 |
| KGS Diamond Pads | Rp699.900 |
| 3M Red Buffer Pad 5100 | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)