Beli di dunia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Kulkas 2 Pintu
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Kulkas 2 Pintu
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  2. LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp1.399.900

    LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
  3. HP Printer LaserJet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer LaserJet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  4. Haima Car Mats Datsun
    Mulai

    Rp2.099.900

    Haima Car Mats Datsun
    Deskripsi:
    Kami Gunakan Packing Kantung Untuk mengurangi Biaya ongkos kirim yang ditanggung kamu karena dengan kantung dan kerja sama JNT biaya pengirimannya hanya 3-6 kg saja, Jika dengan kardus berat yang kamu tanggung16 kg, jangan khawatir dengan lipatan karpet, karena Karpet akan seperti semula seiring pemakaian.Haima Karpet Mobil Karpet pertama yang mengutamakan keindahan interior mobil anda, karpet kami didukung dengan kualitas material dengan 5 lapisan terbaik yaitu: 1. XPE Leather, Dengan kualitas kulit unggulan yang tebal dan kuat tidak mudah robek dan anti gores2. Soft sponge, sponge yang lembut dan elastis sehingga 3. Glue Layer, lapisan karpet yang kuat dengan glue layer yang tidak mudah terlepas atau[un rusak4. TPE, Sponge tebal yang kuat sebagai layer bawah memastikan karpet tetap kuat dan elastis tidak muda mengempes5. Bottom layer, sebagai layer penutup untuk memaksimalkan karpet sebagai pelindungan anti air masuk juga memudahkan karpet untuk direkatkan VelcroKeunggulan:- Warna produk mewah- Bahan kulit sintetis yang lembut dan nyaman pada saat diinjak- karpet dengan kualitas terbaik yang tidak berbau, tidak tembus air, dan pembersihan mudah cukup dengan kain lap saja- produk kami custom fit, yang dirancang khusus secara profesional menutupi dasar mobil yang terlihat oleh mata, sehingga kotoran yang berada di dasar mobil hanya ada di karpet- karpet kami dapat di lepas dan pasang kembali dengan mudah - mengurangi suara mesin dari luar- tidak mengganggu performa berkendaraKenapa memilih kami?Tidak seperti karpet pada umumnya yang standar tidak menutupi seluruh lapisan dasar mobil, karpet kami di rancang custom fit dengan demi kian kotoran yang masuk dapat berada di karpet saja, tidak seperti karpet pada umumnya yang hanya berwarna hitam dan tidak menambah daya tarik, karpet kami memiliki motif warna yang beragam dengan pilihan warna terbaik di khususkan untuk mobil anda.
    atribut:
    • Car Year: 2014-2017
  5. TITAN Karmantel
    BARU
    Mulai

    Rp3.899.900

    TITAN Karmantel
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  6. NITTO Isolasi Bolak Balik No.500 (Double Tape)
    Mulai

    Rp289.900

    NITTO Isolasi Bolak Balik No.500 (Double Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Non-woven, Adhesive:Acrylic type
    • Color: White
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.17
    • Adhesive Strength: 6.35N/10mm
  7. TITAN Safety Block
    Mulai

    Rp15.999.900

    TITAN Safety Block
    Deskripsi:
    -Made of reinforced aluminium and has lightweight and durable case.-With rust-resistant and easy-to-handle rotating hook.-Pulling rope-Anchor rope.-Safety Belt Construction Guideline Compliant Product.
    atribut:
    • Accessories: Pulling rope, Anchor rope
  8. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  9. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  10. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 6P 1000RPM B3
    Mulai

    Rp1.699.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 6P 1000RPM B3
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 6P
  11. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 2P 3000RPM B3
    Mulai

    Rp969.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 2P 3000RPM B3
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  12. TRUSCO Belt Punch
    Mulai

    Rp52.900

    TRUSCO Belt Punch
    atribut:
    • Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
Daftar Harga di dunia Terbaru February 2026
LG Kulkas 2 PintuRp5.399.900
LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan TinggiRp1.399.900
HP Printer LaserJetRp1.999.900
Haima Car Mats DatsunRp2.099.900
TITAN KarmantelRp3.899.900
NITTO Isolasi Bolak Balik No.500 (Double Tape)Rp289.900
TITAN Safety BlockRp15.999.900
Samsung GalaxyRp3.699.900
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 6P 1000RPM B3Rp1.699.900

Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)