Beli desk pad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. King Jim Rezafesu Desk Mat
    Mulai

    Rp739.900

    King Jim Rezafesu Desk Mat
    atribut:
    • Height (mm): 28
    • Width (mm): 475
    • Color: black
  2. SHUTER Desk File Organiser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

  3. ROLODEX Desk Writing Pad
    Mulai

    Rp1.499.900

    ROLODEX Desk Writing Pad
    Deskripsi:
    Desk pads provide a smooth, comfortable writing surface while protecting wood desktops from scratches and impressions. Pads are available with large pages for sketching ideas, taking notes, and recording numbers or addresses while on the phone.
    atribut:
    • UNSPSC: 44111520
  4. Folder One Map Tali
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    Folder One Map Tali
    Deskripsi:
    Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map tali dengan bahan tipis bening berukuran folio - Penguncian map menggunakan tali pengikat Keunggulan Produk : - Terdapat spine yang dapat diperluas sehingga bisa menyimpan kertas hingga 250 lembar - Warna transparan shingga isi konten dapat dilihat tanpa membuka dokumen - Bahan plastik tahan basah sehingga lebih awet dibandingkan map tali berbahan kertas
    atribut:
    • Size: Folio
    • Thickness (micron): 130 micron
  5. KOKUYO Desk Mat With Underlay
    Mulai

    Rp429.900

    KOKUYO Desk Mat With Underlay
    Deskripsi:
    Product may slightly stretch, warp or discolor due to temperature, humidity, direct sunlight etc. The desk mat itself has a light transparent green color. Comes with light green resin underlay
    atribut:
    • Thickness (mm): Overall: 1.7, Underlay: 2.0
    • Color: Overlay: transparent green, with gloss. Underlay: Light green
    • Green Purchasing Law: Conform
    • Material: Overlay: PVC-P (using non-phthalate plasticizer), underlay: polyethylene foam
  6. Joyko Rak Dokumen
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp89.900

  7. 3M Nomad Carpet Mat 3100
    74%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    3M Nomad Carpet Mat 3100
    Deskripsi:
    - Lined
  8. HP Sanitizable Desk Mat
    Mulai

    Rp289.900

    HP Sanitizable Desk Mat
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size & Fit: Large
    • Usage: Personal
  9. PaperOne Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (184)
    Mulai

    Rp52.900

    PaperOne Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  10. Bantex Deskpad Calender Large
    Mulai

    Rp56.900

    Bantex Deskpad Calender Large
    Deskripsi:
    Office Desk pad dengan pola persegi untuk membantu Anda membuat rencana bulanan untuk aktivitas Anda. Tersedia dalam ukuran large (2 warna : 01, 10) & small (6 warna : 01, 10, 62, 63, 64, 65).
    atribut:
    • Length (cm): 68
    • Width (cm): 44
    • Height (cm): 0.5
  11. KOKUYO Individual Folders Color PP Made 5 Packs
    Mulai

    Rp169.900

    KOKUYO Individual Folders Color PP Made 5 Packs
    Deskripsi:
    ● Due to its excellent durability, it is ideal for filing frequently used documents.● It is also suitable for use in laboratories and factories.● It can be classified by color in cooperation with the PP foamed PP flat file (F-H10) that can repel water and wipe off stains and wipes.● Durable filing is possible.● Single color 5 book pack with folder label
    atribut:
    • Material: Foamed R-PP
    • Size: A4
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Expanded R-PP 40%
    • Peak Height (mm): 15
    • Green Purchasing Law: Conform
    • Outer Height (mm): 240
    • Width (mm): 311
  12. INGCO Wall Board Saw
    Mulai

    Rp69.900

    INGCO Wall Board Saw
    Deskripsi:
    INGCO Wall Board Saw (6inch/150mm) // Gergaji Gypsum Gipsum GRC
    atribut:
    • Size (mm): 150 (16inch)
    • Material: Taiwan SK5
    • Teeth Per Inch: 8TPI
  13. monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)
    atribut:
    • Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
    • Ratio: 0.0840277777777778
    • Characteristic: Insulation
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Length (m): 1
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Set Content: 7 1 each size
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  14. Deli Height Adjustable Table
    Mulai

    Rp909.900

    Deli Height Adjustable Table
    atribut:
    • Capacity (kg): ±100
    • Material: Carbon Steel
    • Adjustable Table Legs (cm): 65-90
  15. Bantex Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    Bantex Mouse Pad
    Deskripsi:
    Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
  16. Taffware Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp14.900

    Taffware Gaming Mouse Pad
    Deskripsi:
    Gaming mouse pad ini dibuat dari material kain dan silikon yang berkualitas dan pada setiap sudut mouse pad terdapat jahitan tambahan sehingga ketahanan mouse pad ini sangat tangguh. Memiliki anti slip back yang berfungsi agar mousepad tidak mudah bergerak saat Anda menggunakan mouse
Daftar Harga desk pad Terbaru January 2026
King Jim Rezafesu Desk MatRp739.900
SHUTER Desk File OrganiserRp209.900
ROLODEX Desk Writing PadRp1.499.900
Folder One Map TaliRp4.900
KOKUYO Desk Mat With UnderlayRp429.900
Mesh Stationary Pen Stand AJS Series (Iron Mesh)Rp16.900
Panduit Heat Shrink TubeRp299.900
Joyko Rak DokumenRp89.900
3M Nomad Carpet Mat 3100Rp439.900
HP Sanitizable Desk MatRp289.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)