Beli dapur stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- GETRA Bowl Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Stainless steel. Thickness 1.2mm.atribut:
- Height (mm): 300
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
- Wasser Single Bowl Handmade Sink with Flat Apronatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Wasser Double Bowl Sink with Draineratribut:
- 1st Bowl Dimension (mm): 415x483x200
- 2nd Bowl Dimension (mm): 415x283x170
- Sink Dimension (mm): 500x1160x200
Daftar Harga dapur stainless steel Terbaru January 2026
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| GETRA Working Table | Rp2.299.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.499.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| SHUTER Ultra Heavy Duty Workbenches | Rp949.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/f2P103472542-1.jpg)

/9bP103711335-1.jpg)







/d6P103470474-1.jpg)


/ekP103472524-2.jpg)