Beli daimaru stretch film di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:STRETCH FILMPlastik film transparan elastis yang terbuat dari Linear Low Density PolyEthylene atau LLDPE.USAGEDigunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.Catatan : Khusus wilayah Medan dan sekitarnya menggunakan satuan Yard (Y).
- DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:-Separate packages, etc., by color depending on the destination, contents, etc., so they can be sorted with one look, thus improving work efficiency significantly. The black color is also useful for blocking UV rays.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Kenko Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)atribut:
- Length (m): 50
- IRIS OHYAMA Container BoxDeskripsi:-Put thickness on the handle part so that the hand does not hurt even when carrying heavy luggage.-A container with lid of stainless steel buckle specification.-Since the end of the stainless steel buckle is covered with resin, it prevents the work glovesatribut:
- Color: Clear
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Rabbit Tape Lakban Fragile (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban ini sangat cocok untuk benda ringan maupun berat, segel dus, pengikat dan keperluan lainnya. Lakban ini mampu merekat kuat di segala permukaan baik dari metal / besi, kaca, kayu, kertas, karton maupun plastik.atribut:
- Width (mm): 45
- TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Rusfet Bubble Bag Mailer Hello SeriesDeskripsi:RUSFET Bubble Mailer adalah kantong packaging yang dilapisi dengan bubble wrap, lapisan Bubble mailer terdiri dari 5 Layer RUSFET Bubble ‘Mailer berbentuk kantong dengan lem: yang sangat kuat memungkinkan mengemas kosmetik ataupun gadget lebih aman & cepat
- IRIS Containeratribut:
- Color: Clear/navy
- Finish Material: Main Body/Buckle: Polypropylene (PP), Sealing material: Styrene-based elastomer
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- IRIS OHYAMA Container BoxDeskripsi:-Put thickness on the handle part so that the hand does not hurt even when carrying heavy luggage.-A container with lid of plastic buckle specification.-Since the convex surface is attached to the molded part of the buckle, it is easy to get caught on the
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- yatta Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Stretch FilmFilm transparant elastis yang terbuat dari Low Density Polyethylene atau LLDPE. Di gunakan untuk mengikat atau membungkus barang yang di susun rapi, melindungi dari hujan, debu.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- monotaro.id Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id Strect Film bisa digunakan untuk membungkus barang-barang yang telah disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat ataupun membongkar barang.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Breaking Strength (kgf/cm²): 357
- Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Tensile Strength (kgf/cm²): 357
- Thickness (µm): 15
- DWRAP Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Thickness (µm): 12
- Non Brand Plastik Wrap (Plastic Wrapping)atribut:
- Size: 50cm x 300yard
Daftar Harga daimaru stretch film Terbaru March 2026
| Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp56.900 |
| Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp15.900 |
| DAIKA Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp499.900 |
| Joy-Art Gunting | Rp7.900 |
| Kenko Lakban OPP Packing Fragile (Selotip) | Rp10.900 |
| IRIS OHYAMA Container Box | Rp309.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
| Rabbit Tape Lakban Fragile (Solasi / Selotip) | Rp7.900 |
| TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp57.900 |
| Rusfet Bubble Bag Mailer Hello Series | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lrP101545783-4.jpg)
/1jP108232055-1.jpg)
/P102641075-1.jpg)
/6xP105720249-1.jpg)

/qcP103146948-3.jpg)
/c2P108332434-1.jpg)
/k6P104662726-12.jpg)
/Rusfet%20Bubble%20Bag%20Mailer%20Hello%20Series/c0P106293432-1.jpg)

/P102125731-6.jpg)


/P103021995-1.jpg)
/o4P108500868-2.jpg)
/P101001898-1.jpg)
/9qP106883350-1.jpg)
/Non%20Brand%20Plastik%20Wrap%20(Plastic%20Wrapping)/P101544366-1.jpg)