Beli daftar harga solenoid valve smc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp7.999.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  2. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  3. SMC Air Filter+Regulator+Lubricator
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Filter+Regulator+Lubricator
    atribut:
    • Thread Type: Metric Thread (M5)/Rc
    • Body Size: Body Size
    • Flow Direction: Left to Right
    • Drain Cock: With Drain Cock
    • Relieving Type: Relieving Type
  4. Asahi AV PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp599.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  5. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  6. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp139.900

  7. HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp129.900

  8. HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp139.900

  9. Philips Essential Bohlam LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    Philips Essential Bohlam LED
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  10. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
Daftar Harga daftar harga solenoid valve smc Terbaru April 2026
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp7.999.900
SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Rp4.899.900
SMC Air Filter+Regulator+LubricatorRp1.799.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp599.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp1.899.900
HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp139.900
HQ Check Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp129.900
HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)Rp139.900
TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp869.900
TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup)Rp519.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)