Beli daftar harga hand pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- Bulldozer Sarung Tangan Abu-abuatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton
- Kuda Sarung Tangan Katun Putihatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Dalton Multipurpose LadderDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- WD-40 Multi-Use ProductDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- HP Tinta Cartridge 803Deskripsi:Kartrid Tinta Asli HPDapatkan hasil cetakan yang luar biasa dari rumah dan kantor Anda.- Dapatkan hasil cetakan yang konsisten: Garis yang akurat, detail yang tajam, dan kualitas warna yang kaya.- Kualitas dan keawetan: Hasil cetakan yang cepat kering, tahan air, dan anti-pudar yang bertahan lebih dari 100 tahun.- Mencetak hampir dua kali lipat: Tinta asli menghasilkan cetakan 180% lebih banyak daripada isi ulang.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 15 to 32
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Suitable For: HP DeskJet 1110, HP DeskJet 1115, HP DeskJet 2130, HP DeskJet 2135, HP DeskJet 3630, HP ENVY 4520, HP OfficeJet 3830, HP OfficeJet 4650
- Technology: Ink
- Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Aluminium Household LadderDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
Daftar Harga daftar harga hand pallet Terbaru January 2026
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
| Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu | Rp21.900 |
| Kuda Sarung Tangan Katun Putih | Rp2.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Prestar Troli Barang NB | Rp1.499.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1mP101001058-14.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Bulldozer%20Sarung%20Tangan%20Abu-abu/P101000116-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Kuda%20Sarung%20Tangan%20Katun%20Putih/P101000117-1.jpg)








/HP%20Tinta%20Cartridge%20803/meP105224806-1.jpg)
/P102812556-1.jpg)