Beli daftar harga baut baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Chubbsafes King CobraDeskripsi:- Ideal untuk pemakaian di perumahan dan kantor.- Lemari besi bersertifikasi standar Eropa, king Cobra menawarkan perlindungan handal terhadap bahaya pencurian dan bahaya kebakaran dalam penyimpanan uang tunai dan barang - barang berharga.- Jumlah Slot Geser : 2- Perlengkapan : Laci Tarik 1Spesifikasi:- Badan Lemari Besi: Terbuat dari konstruksi monolitik material pelindung yang kuat dan tahan lam dengan ketebalan 65mm, menjadikan lemari besi aman dari bahaya pembokaran dan kebakaran.- Pintu dan Slot Geser: Untuk melindungi isi lemari besi, pintu dirancang dengan ketebalan 35mm yang dilapisi plat pelindung anti-bor di semua bagian penting. Terdapat pula slot geser berbahan baja dengan diameter 28.5mm yang memperkokoh penguncian pintu dan badan lemari besi. Dilengkapi fitur anti-heeling memastikan baut tetap pada tempatnya saat terjadi pencongkelan lemari besi.- Ketahanan Terhadap Pembongkaran : Sebagai pembuktian terhadap tingkat ketahanannya King Cobra memperoleh sertifikasi dari ECBŸS setelah diuji berdasarkan EN 14450 Level S2. Label sertifikasi ini dapat ditemukan di balik pintu lemari besi Kng Cobra.- Ketahanan Terhadap Api : Diuji sesuai dengan standar Industri Jepang JIS S1037 untuk ketahanan terhadap kebakaran selama 60 menit.- Peletakan Permanen : Untuk menghindari pemindahan paksa, lemari besi ini dilengkapi dengan fitur base fixing yang memungkinkan peletakan permanen dilantai.Fitur:- Engsel: Bentuk engsel lebih tebal dan besar.- Kunci Slot: Terdapat sebuah slot untuk kunci 8-lever dengan sisir pada 2 sisi.- Desain Fascia: Hadir dengan bentuk carbon fiter yang elegan, trendi dan modern.- Kunci Kombinasi: Dengan kombinasi 3-roda yang terdaftar di UL Group 2, VdS Class 2, Cen B, A2P B. Memungkinkan 1.000.000 variasi kode pembuka. Pengoperasian kunci dan pengubahan kode dapat dilakukan kapanpun dengan sangat mudah.
- RE-TYPE Binder Clip (Penjepit Kertas)Deskripsi:Strip baja pegas kualitas tinggi, pegangan kaku terbuat dari nikel kualitas tinggi, mengikat kertas lebih aman dan stabil
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga daftar harga baut baja Terbaru March 2026
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp82.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263 | Rp379.900 |
| Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| Chubbsafes King Cobra | Rp17.999.900 |
| RE-TYPE Binder Clip (Penjepit Kertas) | Rp58.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L) | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)
%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)

/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)

/P101546346-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)



/P101000154-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)