Beli daftar bearing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- kyowapmp Jet Cleaner PumpDeskripsi:KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.atribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
- Speed (rpm): 1410
- Type: Single-Phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 250
- Flow Rate (minute): 3.5
- Maximum Pressure (MPa): 3.9
- Pertamina Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- H.H.H. Steel Pulley Snatchatribut:
- Material: Steel
- Specification: Oil-bearing metal insert
- Alinco Handy TalkyDeskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- Rotary Moly Hi-Temp Synthetic GreaseDeskripsi:Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.Advantages and Potential Benefits:> Superb equipment protection and potential equipment life extension even in sever operating conditions> Optimum equipment protection in high sliding mechanisms and with extended re-lubrication intervals> Ensure proper lubrication and protection even in hostile work environments> Excellent EP and anti wear propertiesSuitable for use in wide range of slow to medium speed bearings where shock loads or excessive vibration is likely and there is a specific requirement for the use of grease fortified with molybdenum disulfide. Particularly suitable for applications involving reciprocation or sliding motion where the prevention of scuffing and fretting is desirable.atribut:
- Packaging: Tube
- Size (g): 100
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
Daftar Harga daftar bearing Terbaru April 2026
| Pertamina Industrial Gear & Bearing Oils Masri | Rp9.799.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| kyowapmp Jet Cleaner Pump | Rp5.499.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| Pertamina Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp1.499.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp28.999.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| H.H.H. Steel Pulley Snatch | Rp369.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Gear%20%26%20Bearing%20Oils%20Masri/chP104864449-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/k2P104857722-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/irP105064675-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Grease%20Multipurpose)/7xP102114285-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Moly%20Hi-Temp%20Synthetic%20Grease/8rP102114315-2.jpg)

/eaP101578514-4.jpg)
/quP101000966-4.jpg)