Beli daftar baut dan mur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
    atribut:
    • Material: SS 316
  2. NOK Oil Seal Tipe TC
    Mulai

    Rp49.900

    NOK Oil Seal Tipe TC
    atribut:
    • Type: TC
  3. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. Yoshinobu Nut White Pack Kecil
    Mulai

    Rp129.900

    Yoshinobu Nut White Pack Kecil
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  5. Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x50mm (High Tensile Bolt/HTB)
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x50mm (High Tensile Bolt/HTB)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Size: M16
    • Length (mm): 50
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
    • Thread Pitch (mm): 2.0
  6. TOYOX Toyoconnector
    Mulai

    Rp589.900

    TOYOX Toyoconnector
    Deskripsi:
    TOYOCONNECTOR TC3-CSKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.* Dapat disambungkan ke KAMLOK.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Sisi sambungan Cara penyambungan Diameter dalam selang (mm)Sisi selang Mur penutup 19,25Kode : TC3-CSCairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple ¿ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Pelat tetap ¿ Ring ¿ Pin ¿ Pegas: SUS304Gasket: Karet silikonMur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)Sarung : PoliasetalPacking: Karet silikonFungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lenganSesuai perundangan : Sesuai RoHS2
  7. Non Brand Poster - Harus Punya, Daftar Standar Isi Kotak P3K
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Harus Punya, Daftar Standar Isi Kotak P3K
    Deskripsi:
    Daftar Standar P3K, Harus Punya. Isilah kotak P3K dengan peralatan dan obat yang sesuai standar, bila tidak maka kotak P3K tersebut hanya akan menjadi pajangan yang tidak berguna.
  8. NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    Mulai

    Rp129.900

    NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    atribut:
    • Material: Acrylic rubber (ACM)
    • Type: TC
  9. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  10. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  11. Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  12. THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  13. Shinwa Rules Triangle Scale
    59%
    Mulai

    Rp56.900

    Shinwa Rules Triangle Scale
    Deskripsi:
    -Convenient for drawing and reading measurements.-30 cm models comes with a plastic case.-Convenient for drawing and reading required material during a registration process such as an acreage survey map or a building ground plan.-For drawing and taking readings.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  14. Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp19.900

    Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  15. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  16. Shinwa Rules Measuring Survey Tape 100mmx50m with Stand (Meteran)
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Measuring Survey Tape 100mmx50m with Stand (Meteran)
    Deskripsi:
    -Convenient for drawing and reading measurements.-30 cm models comes with a plastic case.-Convenient for drawing and reading required material during a registration process such as an acreage survey map or a building ground plan.-For drawing and taking readings.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  17. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  18. NOK Oil Seal (Sil Oli)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK Oil Seal (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  19. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  20. NOK Oil Seal TC Type Fluoro Rubber (Sil Oli)
    Mulai

    Rp459.900

    NOK Oil Seal TC Type Fluoro Rubber (Sil Oli)
    atribut:
    • Type: TC
    • Contact Part: Double lip
    • Type of Acting: (Axis) rotation
    • Material: Fluorine (FKM)
    • Maximum Pressure (MPa): 0.03
    • Maximum Pressure (kgf/cm²): 0.3
Daftar Harga daftar baut dan mur Terbaru March 2026
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 316 Pack Kecil (Baut Mur Stainless Steel)Rp12.900
NOK Oil Seal Tipe TCRp49.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilRp20.900
Yoshinobu Nut White Pack KecilRp129.900
Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x50mm (High Tensile Bolt/HTB)Rp349.900
TOYOX ToyoconnectorRp589.900
Non Brand Poster - Harus Punya, Daftar Standar Isi Kotak P3KRp149.900
NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)Rp129.900
Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarRp219.900
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilRp23.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)