Beli cutting wheel kinik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    Mulai

    Rp7.900

    KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    atribut:
    • Size: 100 x 1.6 x 16
  2. KINIK Mata Gerinda Surface
    40%
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp119.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  3. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp11.900

  4. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  5. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  6. KINIK Sharpening Stone 38A
    Mulai

    Rp109.900

    KINIK Sharpening Stone 38A
    Deskripsi:
    Sharpening Stones are used for sharpening wood-working or metalworking tools, Such as knifes, scissors, drills and knives used in kithen.
  7. Nippon Resibon Mata Gerinda
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  8. KINIK Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp999.900

    KINIK Mata Gerinda Potong Keramik
    atribut:
    • Grade: P
    • Bond Type: Resinbond
    • Concentration: 75
    • Diamond Width: 6
    • Material Abrasive: Diamond
    • Diamond Thickness: 2
  9. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  10. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  11. ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.799.900

    ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)
    atribut:
    • Grind Disc Diameter (mm): 355.0
    • Inner Diameter Size (mm): 25.4
    • Maximum Input Power (W): 2200
    • No Load Speed (rpm): 3600
  12. RYU Cutting Wheel
    Mulai

    Rp13.900

    RYU Cutting Wheel
    Deskripsi:
    - For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materia
    atribut:
    • Size (mm): 180x160
  13. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  14. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  15. monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong)
    Deskripsi:
    General steel, angle, cutting, such as a round bar
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Hole Diameter (Ø mm): 25.4
    • Binding agent: BF
    • Color: black
    • Hardness: S
    • The main cutting material: General Steel
  16. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
Daftar Harga cutting wheel kinik Terbaru December 2025
KINIK Cutting WheelRp11.900
KINIK Mata Gerinda Potong Ultra ThinRp7.900
KINIK Mata Gerinda SurfaceRp119.900
KINIK Mata Gerinda Potong MetalRp8.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp11.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
KINIK Thai Cut Off Wheel SuperThinRp6.900
KINIK Mata Gerinda GCRp139.900
KINIK Sharpening Stone 38ARp109.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp13.900

Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)