Beli cutting wheel 14 nippon resibon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  2. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  3. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  4. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  5. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  6. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  7. Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  8. Nippon Resibon Flexible Best Touch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Nippon Resibon Flexible Best Touch
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
  9. WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  10. Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Free
    Mulai

    Rp34.900

  11. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    Mulai

    Rp67.900

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  12. Nippon Resibon Grinding Wheels
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  13. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  14. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  15. PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  16. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  17. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  18. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  19. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  20. KOBELCO Kawat Las LB-26 Series
    Mulai

    Rp359.900

    KOBELCO Kawat Las LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Daftar Harga cutting wheel 14 nippon resibon Terbaru March 2026
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp8.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
Nippon Resibon Flexible Best TouchRp17.900
WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41Rp7.900
Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron FreeRp34.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)