Beli cutting oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chromax Cutting Oil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.000

    Chromax Cutting Oil
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Color: Clear
  2. Mobil Cutting Oil
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mobil Cutting Oil
    Deskripsi:
    Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
  3. KNIPEX Compact Bolt Cutter Cobolt
    Mulai

    Rp939.900

    KNIPEX Compact Bolt Cutter Cobolt
    Deskripsi:
    - Precision cutting edges for soft and hard wire as well as piano wire- Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia.- Most efficient joint design ensures exceptional cutting performance with little effort- Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC- Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened- Improved cutting performance- Micro-structured cutting edge allows easy cutting of large cross-sections- With gripping surface below the joint for gripping and pulling wires with a diameter as from 1.0 mm
    atribut:
    • Cutting Capacities Hard Wire (diameter) (mm): 4.0 Ø
    • Cutting Capacities Medium Hard Wire (diameter) (mm): 5.2 Ø
    • Cutting Capacities Soft Wire (diameter) (mm): 6.0 Ø
    • Cutting Capacities Piano Wire (diameter) (mm): 3.6 Ø
    • Length (mm): 200
    • Pliers: black atramentized
  4. Deltalube 758 Cutting Oil
    Mulai

    Rp2.799.900

    Deltalube 758 Cutting Oil
    Deskripsi:
    758 CUTTING OILOilDeltalube 758 Cutting Oil adalah cairan untuk pengerjaan logam yang larut dalam air, diformulasikan dengan parfum, dan membentuk emulsi yang sangat stabil bila dicampur dengan air pada berbagai tingkat pengenceran. Emulsi ini tidak terpengaruh oleh ion keras air dan tidak berbusa, sehingga membuatnya ideal untuk pengerjaan logam berkecepatan tinggi. Karakteristik penyerap panas yang tinggi dari Deltalube 758 Cutting Oil, memberikan pendinginan yang unggul untuk berbagai proses pengerjaan logam.Deltalube 758 Cutting Oil diportifikasi dengan biosida, untuk mencegah ketengikan oleh bakteri, yang dapat menyebabkan bau tak sedap, emulsi terbelah, dan penurunan kinerja produk. Fitur ini memberikan kepuasan lebih kepada pekerja, dan kinerja produk yang optimal. Deltalube 758 Cutting Oil juga memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap karat.Deltalube 758 Cutting Oil direkomendasikan untuk proses machining kerja ringan hingga menengah pada semua logam besi dan non-besi kecuali magnesium. Produk Ini cocok digunakan dalam proses machining, penggergajian, pengeboran, miling dan pembubutan. Produk ini juga sangat ideal untuk proses gerinda, karena kemampuan pembasahan dan pendinginannya yang unggul.Rasio pengenceran dengan air memiliki rentang dari 1: 100 untuk milling hingga 1:40 untuk proses gerinda.
    atribut:
    • Appearance: Amber
    • Type Weight: 0.89
    • Emulsion Appearance: White milk
    • Emulsion pH at 3%: 9.2
    • Emulsion Ip 287 Corrosion Test %: 4.0
    • Emulsion Defoam ml (3% at 50 ppm water): Nothing
    • Emulsion Refractometer Factor: 1.0
  5. Aero Piston Type Air Compressor 1Phase
    Mulai

    Rp3.499.900

    Aero Piston Type Air Compressor 1Phase
    Deskripsi:
    AERO AIR COMPRESSORAERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Working Pressure (kg): 8
  6. ICHINEN Super Cutting
    Mulai

    Rp469.900

    ICHINEN Super Cutting
    Deskripsi:
    Super-Cutting Spray/Super Cutting OilTidak mengandung Chlorine and Activated IonFitur > Tidak mengandung klorin, phosphorus, ion aktif dan logam berat.> Pelumas untuk memotong yang dapat diaplikasikan untuk hampir semua material dari pemotongan yang ringan sampai yang berat.> Tidak perlu mengkhawatirkan terhadap turunan dioksin karena tidak mengandung klorin sehingga menghemat waktu untuk memisahkan limbah.> Tidak perlu mengkhawatirkan korosi meaterial karena bahan dasar dari oli mineral dengan tidak ada reaksi aditif.> Tidak berbau yang berasal dari ion aditif. Aplikasi> Digunakan untuk seluruh jenis logam bersamaan dengan logam non-ferrous.> Digunakan untuk proses tapping, drilling, reaming, screw cutting, dan broaching.
    atribut:
    • Tes Strip Korosi Tembaga: 1a (100 Derajat Celcius x 1 hr)
    • Ketahanan Suhu: Dibawah 100 derajat celcius
    • Sulfur Tidak Aktif: Dibawah 0.5 %
    • Viscosity (cSt): '44.7cst at 40°C
  7. KNIPEX High Leverage Diagonal Cutter
    Mulai

    Rp829.900

    KNIPEX High Leverage Diagonal Cutter
    Deskripsi:
    - Pliers with integrated, insulated tether attachment point for a tool tether- For very tough, continuous use- High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio- Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire- Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
    atribut:
    • REACH Compliant: no
    • RohS Compliant: no
  8. RIDGID Thread Cutting Coolant
    Mulai

    Rp1.099.900

    RIDGID Thread Cutting Coolant
    atribut:
    • Catalog Number: 30693
    • Capacity (L): 0.946
    • Purpose of Use: For general piping processing
  9. Castrol Metal Working Fluid Neat Cutting Oil
    Mulai

    Rp25.999.900

    Castrol Metal Working Fluid Neat Cutting Oil
    Deskripsi:
    Castrol Honilo 460 is a chorine free low viscosity neat cutting oil, which is sulphur and heavy metal free.Application:Honilo 460 has been designed for honing and superfinishing of ferrous and non-ferrous materials. It can also be used forgrinding applications, drilling and general machining of aluminium and yellow metals.Advantages:-Excellent flushing and lubrication properties extend honing stone life and enables high surface finish and dimensional accuracy-Low viscosity and excellent wetting properties reduces drag out and results in lower product usage-Good filtering characteristics and high oxidation stability increase product lifetime-Our chlorine and heavy metal free formulation improves the environmental profile and reduces disposal costs-Low odour, light colour and low mist result in operator acceptability
    atribut:
    • Volume (L): 208
  10. Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Deskripsi:
    Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
    atribut:
    • Volume (L): 20
  11. Tapmatic Dual Action Cutting Fluid
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  12. Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (48)
    Mulai

    Rp38.000

    Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  13. Chromax Silicone Mould Release
    Mulai

    Rp32.000

    Chromax Silicone Mould Release
    atribut:
    • Volume (ml): 500
  14. Crystal Tec Elastic Strings
    Mulai

    Rp42.000

    Crystal Tec Elastic Strings
    atribut:
    • Color: Clear
    • Width (mm): 1.0
    • Length (m): 50
Daftar Harga cutting oil Terbaru December 2025
Chromax Cutting OilRp99.000
Mobil Cutting OilRp2.499.900
KNIPEX Compact Bolt Cutter CoboltRp939.900
UPS Cutting & Tapping Fluid Oli DromusRp439.900
Deltalube 758 Cutting OilRp2.799.900
Aero Piston Type Air Compressor 1PhaseRp3.499.900
ICHINEN Super CuttingRp469.900
KNIPEX High Leverage Diagonal CutterRp829.900
Sherwood Standard Tap & Drill FluidRp2.399.900
RIDGID Nu-Clear Thread Cutting Oil (Mesin Senai)Rp709.900

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)