Beli cultivator yanmar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Engine Tiller
    Mulai

    Rp8.099.900

  2. Loncin Gasoline Tiller
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  3. KRISBOW Mesin Panen Padi
    Mulai

    Rp9.199.900

    KRISBOW Mesin Panen Padi
    atribut:
    • Material: Steel
  4. PRO-QUIP Mini Tiller
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  5. DIO Anti Insect Screen for Agri Horti
    Mulai

    Rp1.199.900

    DIO Anti Insect Screen for Agri Horti
    Deskripsi:
    -Allows approximately 90% of sunlight to pass through.-Enables water to be sprayed from over the net.-Contains "silver threads" that insects do not like.-You can use it for tunnel cultivation and flat covered cultivation.
    atribut:
    • Fabric Materials: Polyethylene
  6. KRISBOW Blade Anti-Wind
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Blade Anti-Wind
    atribut:
    • Material: Baja
    • Dimensions (cm): 39x30x30
  7. QUICK Solder Uap
    Mulai

    Rp489.900

    QUICK Solder Uap
    Deskripsi:
    SOLDER UAP QUICK 850/BLOWER QUICK 850/BLOWER UAP 850/SMD HOT AIR
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 100-450
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 138x100x150
    • Handle Length (cm): 120
    • Display Mode: LED (resolution: 1)
    • Air Volume (L/minute): 120 (max)
    • Airflow Type: Brushless fan, mild wind
    • Power Consumption (W): 700
  8. Shark Cultivator
    Mulai

    Rp9.999.900

    Shark Cultivator
    Deskripsi:
    Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200
    atribut:
    • Tilling Width (mm): 800
    • Tilling Depth (mm): Max. 200
    • Gear Shift: -1,0,2,1
    • Transmision: Belt
    • Rubber Wheel (Set): 1
  9. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp15.999.900

  10. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  11. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp569.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  12. FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto Choke
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto Choke
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  13. Makita Cultivator & Tiller
    Mulai

    Rp3.399.900

    Makita Cultivator & Tiller
    Deskripsi:
    Cultivators and tillers rotate a series of tines that break up and mix soil ahead of sowing seeds, transplanting plants, and laying sod or pavers. The loosened soil improves aeration and water penetration to foster growth.
    atribut:
    • Country of Origin: China (subject to change)
    • Length of Tines (inch): 9
    • Manufacturer Part Number: 199204-0
    • Number of Tines: 6
    • Product Type: Cultivator Tine Set
    • UNSPSC: 25111934
  14. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  15. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga cultivator yanmar Terbaru December 2025
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Tasco Engine TillerRp8.099.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp20.999.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HPRp16.999.900
Loncin Gasoline TillerRp11.999.900
KRISBOW Mesin Panen PadiRp9.199.900
PRO-QUIP Mini TillerRp6.099.900
DIO Anti Insect Screen for Agri HortiRp1.199.900
KRISBOW Blade Anti-WindRp1.099.900
QUICK Solder UapRp489.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)