Beli cuci mesin mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Sapu Dorong Evolution 3 dengan Adjustable Heightatribut:
- Dimensions (mm): 320x280x800
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaneratribut:
- Type: Brass Pump Head
- Maximum Inlet Pressure (PSI): 60
- Maximum Water Temperature (°C): 40
- Oil Specification: SAE 10W-30
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- 3M Red Buffer Pad 5100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: Red
- Shape: Round
- Kenmaster Mesin Cuci MobilDeskripsi:Spesifikasi :- Dilengkapi roda- Ukuran dus 43x26x31- Carbon brass system- Auto stop systematribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Hose Length (m): 5
- KGS Diamond Polishing PadsDeskripsi:KGS FLEXIS - Diamond Polishing PadsKristalisasi Marmer - Poles MarmerRed Pad - Coarse - Step 1Fungsi: Digunakan sebagai langkah pertama sebelum proses Kristalisasi Marmer (Poles Marmer).Red Pad dapat membersihkan lantai dari kotoran keras (deep cleaning) dan meratakan permukaan lantai.KGS FLEXIS Red 16"; (400 G)*Bisa juga untuk Polisher 17"Cara menggunakan:- Berikan air pada lantai yang ingin dibersihkan dari kotoran. Pasang Red Pad 16" pada Polisher, lalu bersihkan lantai secara merata.
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Dieselatribut:
- Power (HP): 10
- Rated Pressure (Bar): 248
- Flow Rate (L/minute): 18.2
- High Pressure Hose (mm): 8x10
- Revolution Speed (rpm): 3400
- INGCO Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:INGCO P20S Cordless Jet Cleaner (25Bar) // Pompa Cuci Steam ACatribut:
- Voltage (V): 20
- Charger Volt (V): 220-240
- Set Content: 1pc fast charger, 1pc 1.0Ah Battery, 1 set 6-pattern spray gun, 1pc 6m water inlet hose with quick connector, 1 self suction connector, 1pc 400ml foam producer, 1pc portable bag
- Flow Rate (L/minute): 2.2
- Maximum Pressure (bar): 24
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- MultiPro High Pressure Washeratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Mollar Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOTatribut:
- Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
- Suction Hose Length (m): 5
- Overall Stick Gun Length (cm): 18
- Number of Battery: Single Battery
- Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
- Low Lever (bar): 6.5
- Maximum Pressure (bar): 28
- Rated Flow (L/minute): 4
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
Daftar Harga cuci mesin mobil Terbaru March 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| KRISBOW Sapu Dorong Evolution 3 dengan Adjustable Height | Rp479.900 |
| Mesin HL High Pressure Cleaner | Rp729.900 |
| LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner | Rp6.799.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin | Rp11.999.900 |
| 3M Red Buffer Pad 5100 | Rp66.900 |
| Kenmaster Mesin Cuci Mobil | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/haP103587622-1.jpg)