Beli cubitron fibre disc 3m 982c di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Cubitron II Fibre Disc 982C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  2. BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444
    Mulai

    Rp389.900

    BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444
    Deskripsi:
    Cakram amplas fiber - 100mm - Expert for Metal P24 - EN 13743. Sesuai untuk pengampelasan permukaan, pembuangan material, penghalusan dan karat pada logam dan material lainMengandung aluminium oksida bermutu tinggi yang membantu peningkatan tingkat penghapusan dan mengurangi penghalusanMasa pakai lebih lama dan kekuatan produk dicapai melalui resin sintetis penuh terikat serat vulkanisasi, pada lebar baik 0,65 atau 0,80 mmCakram ampelas untuk menjepit pada alas topang karet
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Grit (P): 24
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  3. KINIK Fiber Abra. Discs CC
    Mulai

    Rp9.900

    KINIK Fiber Abra. Discs CC
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Hole Diameter (mm): 15.94
    • Thickness (mm): 0.8
  4. Scotch-Brite Hand Pads
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    Scotch-Brite Hand Pads
    atribut:
    • Color: Maroon
  5. 3M Post-It Sticky Notes Hijau Neon 657
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    3M Post-It Sticky Notes Hijau Neon 657
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x4 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Contents: 100 sheets/pad
    • Number of Sheets: 100
    • Size (mm): 76.2x101.6
  6. VSM Fiber Disc 4inch
    Mulai

    Rp229.900

    VSM Fiber Disc 4inch
    atribut:
    • Diameter(mm): 100
    • Applications: Metal
    • Grain: Ceramic plus
  7. Sidomuncul Tolak Angin Herbal
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp21.900

  8. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  9. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  10. BITEC Fiber Disc For Angle Grinder 4 inch
    Mulai

    Rp5.900

    BITEC Fiber Disc For Angle Grinder 4 inch
    atribut:
    • Fiber Disc: 100mm
    • Thickness: 0.8mm
    • Type/Packing: 25 pcs / Shrinked Plastic
  11. 3M Fiber Disc Backup Pad
    Mulai

    Rp77.900

    3M Fiber Disc Backup Pad
    Deskripsi:
    3M [[TM]] Hard type pad dedicated for 102mm outer diameter of fiber disk 982C, 987C series. Sturdy and durable type. If you want a soft pad, please purchase FIBER D / PAD 87. 3M [[TM]] fiber disk 982C / 987C for outer diameter 102mm
    atribut:
    • Material: Nylon
Daftar Harga cubitron fibre disc 3m 982c Terbaru March 2026
3M Cubitron II Fibre Disc 982CRp2.399.900
BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444Rp389.900
KINIK Fiber Abra. Discs CCRp9.900
Scotch-Brite Hand PadsRp159.900
3M Post-It Sticky Notes Hijau Neon 657Rp17.900
VSM Fiber Disc 4inchRp229.900
Sidomuncul Tolak Angin HerbalRp21.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
BITEC Fiber Disc For Angle Grinder 4 inchRp5.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)