Beli crowfoot wrench 29 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Deluxe Crowfoot WrenchDeskripsi:Made from Chrome-Molybdenum steel with a gap for use on union nuts fitted in hydraulic, oil, diesel, injection and compressed air systems.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kennedy Open Ended Crowfoot Wrench 3/8 inchatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome-plated
- Asahi Tools Crowfoot Wrench Spanner TypeDeskripsi:-Optimum for maintenance work at places where it is impossible to work with ordinary tools such as automobile air conditioner/power steering and hydraulic piping of brake.
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- WESTWARD Crowfoot Socket WrenchDeskripsi:SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can’t reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.atribut:
- Opening Type: Rounded
- Tether Style: Not Tether Capable
- Material: Alloy Steel
- Standards: ASME B107.100-2002
- Drive Size (inch): 3/8
- Finish: Chrome
- Color: Silver
- Corrosion Resistant: Yes
- Insulated: No
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- Ratcheting: No
- UNSPSC: 27111713
- PROTO 3/8inch Dr. Crowfoot Socket WrenchDeskripsi:SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Drive Size (inch): 3/8
- Color: Silver
- JTC Deluxe Crows-Foot Wrench Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size (mm): Insertion angle 9.5mm / 10 ・ 11 ・ 12 ・ 13 ・ 14 ・ 15 ・ 16 ・ 17 ・ 18 ・ 19
- Square Drive (mm): 9.5
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- PROTO 3/8inch Dr. Crowfoot Socket WrenchDeskripsi:SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Drive Size (inch): 3/8
- Measurement Type: SAE
- Color: Silver
- Kennedy O/E CrowfootDeskripsi:Chrome vanadium wrenches designed to be used for getting into tight spots and hard to reach areas, in particular around tubing such as hydraulic lines etc. For use with 3/8inch square drive tools Contents 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 and 24mm. Supplied on a sliding socket rail for storage.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size: 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 17mm 19mm 22mm 24mm
- Includes: 10 Pieces Sliding Socket Rail
- Size Range: 10 - 24mm
- Size System: Metric
- Spanner Type: Crowfoot Wrench
- PROTO Crowfoot Socket Wrench SetDeskripsi:These open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Tether Style: Not Tether Capable
- Color: Silver
- Container Type: None
- Standards: ASME B107.21
- PROTO 1/2inch Dr. Crowfoot Socket WrenchDeskripsi:SAE open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Drive Size (inch): 1/2
- Measurement Type: SAE
- Color: Silver
- Standards: ASME B107.100-2010, SAE AS4984A
- S.E.K. (Suekage Tool) Crowfoot WrenchDeskripsi:-Tool that is most suitable for work in a recess place.-It can be used in combination with an extension with the insertion angle 9.5mm and a ratchet handle, etc.atribut:
- Set Contents: CFW-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, socket hanger unit 420
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- KYOTO TOOL (KTC) Crowfoot WrenchDeskripsi:-The opening part is double-hexagon that makes it more easily approach to a nut.-Standardizing the distance between the centers of diameter and the drive as 30mm, it makes troublesome conversion easier when using a torque wrench.-Socket Holderatribut:
- Set Contents: BNS3-10W, 12W, 14W, 17W, 19W
- Accessories: Socket Holder
- Input Drive (mm): 9.5
Daftar Harga crowfoot wrench 29 mm Terbaru December 2025
| ASH Crowfoot Wrench Spanner Type | Rp209.900 |
| JTC Deluxe Crowfoot Wrench | Rp209.900 |
| Kennedy Open Ended Crowfoot Wrench 3/8 inch | Rp149.900 |
| Asahi Tools Crowfoot Wrench Spanner Type | Rp639.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| WESTWARD Crowfoot Socket Wrench | Rp99.000 |
| PROTO 3/8inch Dr. Crowfoot Socket Wrench | Rp589.900 |
| JTC Deluxe Crows-Foot Wrench Set | Rp699.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp2.199.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/fhP102125557-5.jpg)

/6mP101004238-2.jpg)





%20Crowfoot%20Wrench/P102608140-1.jpg)
/4qP101001170-3.jpg)
%20Crowfoot%20Wrench/P102733710-1.jpg)