Beli cramping tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- HOZAN Pliers for Crimping (Tang Crimping)atribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 0.3, 0.5, 1.25, 2
- Purpose of Use: For crimping of insulation coated terminals.
- LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve (Tang Crimping)Deskripsi:-Because of lightweight and compact mini type, crimping work can be done easily.-Mold confirmation mechanism is built in.-JIS C9711 Compliant Product (AK1MA).-Crimps and connects the cable with a bare terminal or sleeve.atribut:
- Crimp Terminal For bare terminal: 0.3, 0.5, 1.25, 2, 3.5, 5.5mm²
- Total Length: 172mm
- TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- LOBSTER(LOBTEX) Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Pocket size that fits softly in your hand with a lightweight and compact design. Powerful crimping with a small body. Handle load is reduced by about 50%. (Compared to 2mm2 conventional) Erimoto is refreshing. Molding confirmation mechanism built into the body.atribut:
- Overall Length (mm): 172
- Color: Red
- Applications: For bare crimp terminals and bare crimp sleeves (P, B) for copper wires
- Operating Range (mm²): 1.25, 2
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-A crimping tool used for measuring instruments, computer LAN, broadcast equipment, etc.-For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.atribut:
- Purpose of Use: For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.
- NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- LOBSTER(LOBTEX) Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-Lightweight, with the compact design, and a pocketable size that can fit to hands.-Mold confirmation mechanism is built in.-For crimping of closed end connector with insulating coating.atribut:
- For Insulation Closed Terminal: CE1, 2, 5
- Total Length: 194mm
- HOZAN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-A function of checking shape, which is the handle does not come back until the terminal will be crimped completely, is attached.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.atribut:
- Crimp Terminal For bare terminal: 1.25, 2, 5.5, 8mm²
- Total Length: 270mm
- LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve (Tang Crimping)Deskripsi:-Weighing only 400g, handling operation is by far the lightest.-Mold confirmation mechanism is built in.-JIS C9711 Compliant Product.-Crimps and connects the cable with a bare terminal or sleeve.
- Pro'sKit Insulated Terminal Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Insulated terminals & plugsAISI 4140 Alloy steelCompact DesignRatcheting ReleaseCrimping Pressures Adjustment
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga cramping tool Terbaru October 2026
| monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp649.900 |
| HOZAN Pliers for Crimping (Tang Crimping) | Rp1.899.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve (Tang Crimping) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping) | Rp429.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp549.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Mini Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp959.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping) | Rp339.900 |
| EZREN Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp58.900 |
| HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp1.899.900 |
| NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001173-1.jpg)
/P102024164-1.jpg)
%20Crimping%20Tool%20for%20Bare%20Terminals%20and%20P%2FB%20Type%20Sleeve%20(Tang%20Crimping)/P102743841-2.jpg)
/abP101000371-2.jpg)

%20Mini%20Crimping%20Tool%20(Tang%20Crimping)/6hP103242233-1.jpg)
/kdP105678733-3.jpg)
/3wP108488140-1.jpg)
/P102754713-1.jpg)
/1nP101004059-2.jpg)
/P102054802-1.jpg)
/5sP108542208-19.jpg)

%20Mini%20Crimping%20Tool%20(Tang%20Crimping)/P102757349-2.jpg)
/qpP105404961-1.jpg)
/5qP102795206-2.jpg)
%20Crimping%20Tool%20for%20Bare%20Terminals%20and%20P%2FB%20Type%20Sleeve%20(Tang%20Crimping)/P102742949-2.jpg)
/rqP105404998-1.jpg)
/c6P105894438-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)