Beli cover mesin cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panduit Termination Tool Giga-TX TP StyleDeskripsi:Terminates Giga-TX TP Style Jack Module
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- monotaro Rigid Card CaseDeskripsi:Finally each size is complete -It is a hard type card case that can be stored without folding documents, cards etc. To keep documents and cards and organize them.atribut:
- Thickness (mm): 0.4
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Straight Shank Drillatribut:
- Material: HSS
- First Tools Auto Tools Tire Lerver for Motor CycleDeskripsi:Firsttools-Auto Tools Tire Lerver For Motor cycle 26.2 x 170-J9ATL26atribut:
- Dimensions (mm): 26.2x170
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- Orient Oil Compressor OilDeskripsi:Orient Oil Compressor dirancang khusus untuk kompresor angin,diformulasikan dari bahan dasar mineral yang bermutu tinggi membuat kompresor bertahan dalam waktu yang sangat lamaatribut:
- Viscosity: ISO VG 68
- Volume (ml): 1000
Daftar Harga cover mesin cuci Terbaru March 2026
| First Tools Screwdriver All In One 8 Way (Obeng) | Rp49.900 |
| Panduit Termination Tool Giga-TX TP Style | Rp57.900 |
| First Tools Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp10.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| monotaro Rigid Card Case | Rp6.900 |
| monotaro Straight Shank Drill | Rp9.900 |
| First Tools Auto Tools Tire Lerver for Motor Cycle | Rp52.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| First Tools Screwdriver Regular (Obeng) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102069127-1.jpg)

/P102069158-1.jpg)
/P102212264-1.jpg)



/aiP101000378-4.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/P102069288-1.jpg)
/P102069172-1.jpg)
/P102273975-1.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/P102069165-1.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/acP101000372-8.jpg)
/P102069325-1.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Orient%20Oil%20Compressor%20Oil/frP106247567-1.jpg)