Beli cover mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.000

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. JTC Fender Covers
    Mulai

    Rp169.900

  3. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

  4. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  6. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  7. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    72%
    Mulai

    Rp23.000

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  9. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.000

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  11. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Mulai

    Rp36.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  12. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp28.000

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  13. MING SHAN Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp1.599.900

    MING SHAN Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  14. TEKIRO Adapter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.000

    TEKIRO Adapter
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  15. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
Daftar Harga cover mesin Terbaru September 2025
Miyanaga IT Drill Cover AdapterRp269.900
BOSCH Mesin BorRp99.000
JTC Fender CoversRp169.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
RYU Mesin BorRp319.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Rp23.000
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.000
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp3.399.900

Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)