Beli cover glass harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fresta Curve Glass Freezeratribut:
- Temperature (°C): 0 to 25
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Yuri Glass Cleaner Jerry CanDeskripsi:Cairan pembersih serbaguna yang berfungsi dapat menghilangkan lemak,noda,telapak tangan juga menghasilkan lapisan film untuk melindungi dan memberi cahaya jernih serta perasaan licin pada kaca dan perabot lainnya.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Fresh Blue
- Volume (ml): 3700
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Non Brand Tutup Gelas Kertasatribut:
- Diameter (cm): ±8
- SENSI Pelindung Sepatu Sekali Pakaiatribut:
- Color: Green
- TRUSCO Hard Coated Polycarbonete Welding Cover SheetDeskripsi:Use:Arc weldingatribut:
- Dimension / Size (mm): 50 x 105
- Applications: Arc welding
- Purpose of Use: For arc welding.
- Specifications: JIS Shading Polycarbonate Hard Coat Plates JIS T8141 Standard Products
- Naga Mas Kertas Buffalo A4atribut:
- Size: A4
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
Daftar Harga cover glass harga Terbaru March 2026
| Fresta Curve Glass Freezer | Rp3.499.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| Yuri Glass Cleaner Jerry Can | Rp39.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp149.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| Non Brand Tutup Gelas Kertas | Rp38.900 |
| Non Brand Cover Mika Transparant | Rp47.900 |
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/axP102079393-2.jpg)

/P102078785-1.jpg)
/dtP101576497-12.jpg)
/P102115770-1.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)


/cvP101551463-2.jpg)
/krP102049747-24.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Aksesoris%20Sepatu%20Safety/Pelindung%20Sepatu/SENSI%20Pelindung%20Sepatu%20Sekali%20Pakai/P102036921-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Option/TRUSCO%20Hard%20Coated%20Polycarbonete%20Welding%20Cover%20Sheet/P101000254-1.jpg)

/h9P102079621-2.jpg)
/3pP102079133-2.jpg)
/njP101515847-7.jpg)