Beli cover car di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- Namota Car Coveratribut:
- Color: Silver
- Material: Polyster and Waterproof 100%
- monotaro Disposal Car CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Thickness (mm): 0.03
- Color: Transparent
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- TRUSCO Car CoverDeskripsi:-This is a cover to protect automobile from paint dripping, rain, dusts, etc. -As a curing cover for automobile.atribut:
- Thickness: 0.03mm
- Color: Transparent
- Material: Polyethylene (PE)
- Purpose of Use: As a curing cover for automobile.
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
- MAC3 Floating Switchatribut:
- Dimensions (mm): 106x154x54
- Microswitch Type: 16(4)A 250 V, 20(8)A 250 V
- Switching Angle (°): +20/-45
- Isolation Degree: IP68
- Nominal Pressure (bar): 1
- Body Material: Non-toxic Polypropylene (PP)
- Cable Length (m): 5
- Maximum Fluid Temperature (°C): 50
- Standard Cables: PVC 3X1, H07RN-F 3X1
- monotaro Seat Cover (Fitting Type)Deskripsi:Seat cover for front seatatribut:
- Length (mm): About 1260
- Material: Fabric / polyester, medium-material / PU, stopper / non-woven fabric
- Width (mm): About 530
- PUSO Selang Benangatribut:
- Color: Random Color
- Length (m): 1
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- Aston Selang Air Benang (Per Meter Tanpa Putus)Deskripsi:Harga yang tercantum adalah harga per 1 meter. Contoh : jika anda membeli 8 meter maka akan dikirimkan 8 meter tanpa putus.atribut:
- Length (m): 50
Daftar Harga cover car Terbaru March 2026
| Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil) | Rp309.900 |
| Namota Car Cover | Rp399.900 |
| monotaro Disposal Car Cover | Rp44.900 |
| BP Jerigen Bottle with Pump | Rp4.900 |
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Car Cover | Rp129.900 |
| Non Brand Botol Pump | Rp7.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| SOJIKYO Loadcell | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102235164-1.jpg)



/cvP101551463-2.jpg)





/mrP101543819-6.jpg)


/fgP103187556-1.jpg)



/f1P105378541-1.jpg)

/alP106094381-1.jpg)