Beli coupler tekiro 40 sm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TEKIRO Quick Coupler PlugDeskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- TEKIRO Quick Coupler Two TouchDeskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: SG-720
- monotaro.id SM Type Quick CouplerDeskripsi:QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
- NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Installation Shape: For female thread mounting
- Material (Seal): Fluoro rubber
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga coupler tekiro 40 sm Terbaru January 2026
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp47.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug | Rp8.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 | Rp32.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch | Rp17.900 |
| Lippro Air Quick Coupler Two Touch | Rp14.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41) | Rp109.900 |
| monotaro.id SM Type Quick Coupler | Rp9.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting) | Rp149.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/baP101000406-8.jpg)




%20Lurus/NITTO%20KOHKI%20Hi%20Cupla%20SG-720%20Steel%20(SS41)/P101003206-1.jpg)

/P102830891-1.jpg)