Beli corong minyak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- Non Brand Corong PlastikDeskripsi:Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.atribut:
- Material: Plastik
- Lion Star Corongatribut:
- Dimensions (mm): Ø 160 x H 137
- Packing Dimensions (mm): 640 x 395 x 570
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.144
- Green Leaf Oil Miami Funnel Holder (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami Berpegangan 9 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitasatribut:
- Dimensions (mm): 101x87x83
- Size (cm): 9
- KINIK Sharpening Stone GCDeskripsi:Sharpening Stones are used for sharpening wood-working or metalworking tools,Such as knifes, scissors, drills and knives used in kithen.
- Green Leaf Oil Orlando Funnel with Hose (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak dengan Selang Orlando dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitasatribut:
- Dimensions (mm): 190x160x460
- Subron Jus Dispenser Single Toweratribut:
- Diameter (cm): 22
- Footring Length (cm): 34.5
- Footring Width (cm): 26
- Capacity (L): 8
- Height (cm): 57
- Material: Stainless
- Green Leaf Corong Minyak Selang ORLANDOatribut:
- Dimensions (mm): 190x160x460
- Klea (Home Appliances) Corong Minyakatribut:
- Material: Plastik Propilena (PP)
- TRUSCO Oil Jockeyatribut:
- Finishing Material: Polyethylene
- Type: without Lid
- Applications: For Machine Oil
- Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80
- Furupla Poly Jug NozzleDeskripsi:All products are domestically produced and of high quality.atribut:
- Hazardous Class: Other ones
- TRUSCO Number: 126-1694
- VITLAB Corong Plastik PPDeskripsi:Description of Plastic type PP (Polypropylene) :~ Highly transparent, elastic thermoplastic~ Similar structure to PE, with a methyl group attached to alternate carbon atoms in an isotactic arrangement~ Good thermal stability~ Range of application from 0 C to +125 C~ Good tensile strength and dimensional stability~ Good chemical stability, comparable to PE~ Typical products are, for example: Class B volumetric flasks, Class B measuring cylinders, measuring pitchers, sample containers, funnels
Daftar Harga corong minyak Terbaru March 2026
| Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli) | Rp4.900 |
| Non Brand Corong Plastik | Rp1.900 |
| Lion Star Corong | Rp6.900 |
| Green Leaf Oil Miami Funnel Holder (Corong Peralatan Oli) | Rp2.900 |
| KINIK Sharpening Stone GC | Rp139.900 |
| Green Leaf Corong Minyak MIAMI Series | Rp819.900 |
| Green Leaf Oil Orlando Funnel with Hose (Corong Peralatan Oli) | Rp13.900 |
| Subron Jus Dispenser Single Tower | Rp849.900 |
| Green Leaf Corong Minyak Selang ORLANDO | Rp569.900 |
| Klea (Home Appliances) Corong Minyak | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2vP105389103-1.jpg)


/34P105389112-2.jpg)


/2pP105389097-1.jpg)


%20Corong%20Minyak/i0P114387648-1.jpg)