Beli corong gelas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)
    27%
    Mulai

    Rp69.900

    DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)
    Deskripsi:
    Particular suited for use with hot or aggressive chemicals thanks to the excellent thermal shock and chemical resistance of DURAN®. Also available in soda-lime glass. Typical applications: decanting and filtration of liquids.
  2. Supertek Funnel Filter (Corong Penyaring)
    Mulai

    Rp139.900

    Supertek Funnel Filter (Corong Penyaring)
    Deskripsi:
    CORONG GELAS (FILTER FUNNEL) 80 MM, SHORT STEMBahan gelas sesuai standar dan spesifikasi sebagai berikut:- ISO 3585 standard- ASTM E-438 Type 1 Class A specification- USP Type 1 Class A specificationType:60 Angle, Short StemQuality Check:Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratoryTag:Laboratorium, Laboratory, Alat Gelas, Glassware, Alat Gelas Laboratorium, Laboratory Glassware, Alat Lab, Lab Apparatus, Alat Laboratorium, Laboratory Apparatus, Corong Gelas, Filter Funnel
    atribut:
    • Size (mm): 80
    • Material: Gelas bening, bahan gelas adalah Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass yang dikenal dengan merk PYREX dan DURAN.
    • Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
  3. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  4. AS ONE Funnel Hard Glass Angled (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp219.900

    AS ONE Funnel Hard Glass Angled (Corong Kaca)
    Deskripsi:
    Even with an angled funnel, the price is the same as that of a normal funnel.
    atribut:
    • Material: hard glass
    • Angle (°): 60
  5. OneMed Funnel Glass (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp19.900

    OneMed Funnel Glass (Corong Kaca)
    Deskripsi:
    ONEMED Corong Kaca Diameter 4 Cm – Funnel GlassSebagai alat bantu untuk memindah / memasukkan larutan ke wadah / tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring.Diameter : 4 cmSatuan : Pcs
  6. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  7. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    21%
    Mulai

    Rp85.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  8. PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  9. Green Leaf Oil Funnel Miami (Corong Oli)
    33%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Green Leaf Oil Funnel Miami (Corong Oli)
    Deskripsi:
    Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
  10. Non Brand Funnel Plastic (Corong Air / Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    Non Brand Funnel Plastic (Corong Air / Minyak)
    Deskripsi:
    Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.
    atribut:
    • Material: Plastik
  11. PYREX Funnel Flutted 75mm Diameter 60° Angle (Corong Kaca)
    Mulai

    Rp3.399.900

    PYREX Funnel Flutted 75mm Diameter 60° Angle (Corong Kaca)
    Deskripsi:
    These 75mm diameter PYREX® fluted funnels have a strong beaded edge and a short stem. The funnels are fabricated from blanks formed to a 60° angle and have depressed inside flutings further decreases filtering time. Stem O.D. is 8mm.
    atribut:
    • Top Inner Diameter (mm): 75
  12. Jason Oil Funnel Plastic (Corong Oli)
    Mulai

    Rp45.900

    Jason Oil Funnel Plastic (Corong Oli)
    Deskripsi:
    Flexible plastic material
    atribut:
    • Material: Flexible Plastic
  13. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp40.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
Daftar Harga corong gelas Terbaru October 2026
DURAN Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)Rp69.900
NORMAX Funnel Glass with Short Stem (Corong Kaca Batang Pendek)Rp79.900
Supertek Funnel Filter (Corong Penyaring)Rp139.900
IWAKI Funnel Glass Ware Filter Crucible Type with Fitted Disc (Corong Kaca)Rp579.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
AS ONE Funnel Hard Glass Angled (Corong Kaca)Rp219.900
OneMed Funnel Glass (Corong Kaca)Rp19.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Rp85.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Funnel Glass Foot (Corong Kaca)Rp489.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)