Beli cordless bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEKO Cordless Impact Drill Brushlessatribut:
- Motor Type: Brushless motor
- Battery Voltage (V): 20
- Charging Time (hour): 1
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEKO Cordless DrillDeskripsi:DEKO 12V cordless drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.atribut:
- Setup Torque: 18+1
- Charging Time (hour): 3
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- PANAHA Cordless Impact DrillDeskripsi:Impact Cordless Drill 16Volt PANAHAMesin Bor tanpa kabel yang memiliki 2 variabel speed yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan memiliki baterai yang dapat diisi ulang.Terdiri dari :-1pcs Plastik Drill Box-2pcs Lithium Batteries 16voltatribut:
- Charging Time (minute): 45
- No Load Speed (rpm): 0-1300
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAXDeskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAXDeskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- VALCO ULTIMA Tilleratribut:
- Engine Type: VGX220U
- Type: 4 Stroke, Air Cooled
- Rated Power (hp/rpm): 7/3600
- Wide Range (mm): 800 - 1200
- Depth (mm): 150 - 300
- Transmision: V-Belt
- Accessories: Ditcher, Rotary Blade
- Fuel: Gasoline
- Wheel: Solid Wheel
- INGCO Cordless Drill Driveratribut:
- Chuck Capacity (mm): 0.8-10
- Torque Setting: 15+1
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 45
- No Load Speed (rpm): 0-400/0-1500
- DEKO Cordless Drill Brushlessatribut:
- Battery Capacity (mAh): 1500
- Setup Torque: 18+1
- Motor Type: Brushless motor
- Battery Voltage (V): 20
- Drill Capacity (inch): 3/8
- Maximum Torque (N m): 42
- No Load Speed (rpm): 0-450/0-1700
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga cordless bor Terbaru March 2026
| DEKO Cordless Impact Drill Brushless | Rp1.699.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless | Rp1.399.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| RYU Cordless Impact Drill | Rp1.199.900 |
| INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)