Beli concrete vibrator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Vibrator Betonatribut:
- Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
- Vibrator Amplitude (mm): 1.2
- Casing & Poker Weight (kg): 12
- Flexible Hose Length (m): 6
- Frequency (VPM): 13500
- Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
- Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine)Deskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- Loncin Concrete Vibratorsatribut:
- Vibrator Type: Shaft Vibrator
- Flexible Shaft Diameter (mm): 9.5
- Rubber Hose Diameter (mm): 31
- Input Power (W): 60
- WACKER NEUSON Premium Internal VibratorsDeskripsi:Premium Lines of Internal Vibrators. The Premium lines for comprehensive comfort and maximum flexibility. 3 model series available: - IRFU with converter. - IREN without converter. - IRFUflex modular system with 1 invert part and 4 different vibrator head parts. - Models with handle and bodyguard. - High-frequency technology for good results in concrete consolidation. - For a long service life, all components are processed at a very high-quality and are sturdy. IREN - High-frequency internal vibrators for first-class compaction results in concrete. Productivity and long service life: these are the outstanding characteristics of the Wacker Neuson IREN range. Even under tough application conditions, these high-frequency internal vibrators will convince with an all-round consistently high compaction performance.atribut:
- Vibration (rpm): 12000
- Voltage (V): 42
- Frequency (Hz): 200
- Length Cable (m): 15
- Max. Protective Hose (m): 18
- EVERYDAY Shaft Vibrators (SHT)Deskripsi:Concrete Vibrator
- EVERYDAY Shaft Vibrators (SHD)Deskripsi:Concrete Vibrator
- WACKER NEUSON Advanced Line Internal Vibrators IE SeriesDeskripsi:The internal vibrators of the IE series from Wacker Neuson are outfitted with a high-frequency electric motor and therefore achieve good results in concrete compaction. At the same time, the end user benefits from the ergonomically built housing, which provides for pleasant handling. - Attractive price-performance ratio. - Sturdy design. - Ideal ergonomics for good handling. - Internal vibrators available in 3 vibrator head sizes. - High-frequency electric motor for optimal compaction results.atribut:
- Vibration (rpm): 12000
- Voltage (V): 42
- Frequency (Hz): 200
- Length Cable (m): 15
- EVERYDAY Mechanical Engine VibratorsDeskripsi:Engine Vibrator; Hondaatribut:
- Engine Model: Honda GX160
- Power: 5.5 hp
- Fuel Tank: 3.8 L
- Fuel Consumption: 1 L/h
- Coupling Type: Dynapac Coupling
- Dimension: 460 x 460 x 510 mm
- WACKER NEUSON External VibratorsDeskripsi:First-class compacted concrete is essential for the production of concrete surfaces. Thanks to its high-quality design, Wacker Neuson's external vibrator AR26 offers this precision compaction. The result: Beautifully smooth and level concrete surfaces on walls, pillars and columns. - Long staying power thanks to its powerful electric motor with stable speeds. - Available for all standard voltages and frequencies. - Fast assembly thanks to easy to use fastening clamps. - Ca. 2 kg lighter than its forerunner model AR36. - Small, compact and light.
- EXEN Inner High-Frequency VibratorsDeskripsi:-Tips of six fin shapes reduce vibration transmission loss and gives efficient vibration.(patented)-It adopts a highly durable earthquake proof bearing that has special lubrication grease sealed in.-When pouring raw concrete.atribut:
- Current (A): 3.5
- Frequency Range (Hz): 200/240
- Hose Length (m): 6
- Output Power (W): 130
- Voltage (V): 48
- EXEN Cordless VibratorsDeskripsi:-High capacity 18V 4.0 Ah lithium ion battery is adopted.-It is an electrode type that can be inserted vertically to pour concrete into the targeted place for deep concrete pouring with many reinforcing rods. -When pouring raw concrete.-Complete charger-Battery x 2-Carrying caseatribut:
- Accessories: Complete charger, Batteryx2, Carrying case
- Purpose of Use: When pouring raw concrete.
- ENAR Portable Electric Vibratorsatribut:
- Power: 2300 W
- Voltage: 230 V, 1 ~
- Frequency: 50 - 60 Hz
- Vibration: 18000 rpm
- Dimension: 345 x 244 x 229 mm
- EVERYDAY Concrete Truss ScreedDeskripsi:Shaft Vibrator JKV38LM adalah selang yang menyalurkan getaran dengan frekuensi tinggi yang disupply oleh Mechanical Engine Vibrator untuk menggerakkan bandul yang ada di dalam head. Biasa digunakan sebagai pemadat beton cair, tersedia dalam 4 ukuran head, 28, 38, 50, 60 mm. Operator hanya perlu mencelupkan vibrator head ke dalam beton cair sehingga tidak ada celah atau gelembung pada beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki akses listrik.atribut:
- Head Diameter (mm): 38
- Length of Head (mm): 492
- Frequency (Hz): 205
- Rotation Speed (rpm): 12300
- Amplitude (mm): 1.7
- Coupling Type: Mikasa Coupling
- Diameter Hose (mm): 32
- Diameter Shaft (mm): 12
- Length of Hose (m): 6
Daftar Harga concrete vibrator Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Vibrator Beton | Rp6.199.900 |
| Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine) | Rp1.599.900 |
| Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators | Rp6.799.900 |
| Loncin Concrete Vibrators | Rp5.899.900 |
| WACKER NEUSON Premium Internal Vibrators | Rp37.999.900 |
| EVERYDAY Shaft Vibrators (SHT) | Rp3.799.900 |
| EVERYDAY Shaft Vibrators (SHD) | Rp4.699.900 |
| WACKER NEUSON Advanced Line Internal Vibrators IE Series | Rp26.999.900 |
| Jedson Shaft Concrete for High Frequency Vibrators | Rp19.999.900 |
| A-VIBRAS Shaft Vibrators (JKV) | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0cP105610012-1.jpg)



/P102122495-1.jpg)
/P102122488-1.jpg)


/P102122419-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)