Beli combination wrenches 12 point proto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Satin
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
- PROTO Combination Wrench Satin Metric ASD 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Point Size: 12
- Finish: Satin
- Unit of Measure: Metric
- Specification ASME: ASME B107.100
- PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Satin
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
- PROTO Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrenches have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Handle Color: Silver
- Wrench Shape: Straight
- Handle Type: One Piece
- Head Offset Angle (°): 15
- Material: Alloy Steel
- Tether Style: Tether Capable
- PROTO Combination Wrench Full Polish 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Full Polish
- Point Size: 12 Point
- Specification ASME: ASME B107.100-2010
- Unit of Measure: Fractional
- PROTO Combination Wrench Tether Ready Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Satin
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- PROTO Combination Wrench Black Oxide (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Black Oxide
- PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Opening Angle (°): 15
- Wrench Product Grouping: Wrench Sets
- Material: Alloy Steel
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 7444
- Finish/Coating: Chrome Satin
- PROTO Combination Wrench Satin Metric ASD 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Point Size: 12
- Finish: Satin
- Unit of Measure: Metric
- Specification ASME: ASME B107.100
- Weight (lbs): 4.25
- Piece Count: 15
- PROTO Combination Wrench Tethered (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These tether-ready combination wrenches allow the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the wrench from falling and causing injuries or damage when working at height. They have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Handle Color: Silver
- Handle Type: One Piece
- Material: Alloy Steel
- Finish: Satin
- Head Offset Angle (°): 15
- Box End Type: 12-Point Box End
- Head Type: Offset
- Number of Points: 12
- Opening Angle (°): 15
- Opening Type: Hex
- Wrench Length Style: Standard
- Wrench Shape: Straight
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Satin
- Size (mm): 32
- Outside Head Width 1 (inch): 2-33/64
- Head Thickness 1 (inch): 3/4
- Outside Head Width 2 (inch): 2-27/64
- Head Thickness 2 (inch): 45/64
- Overall Length (inch): 16-59/64
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
- Throat Depth 1 (inch): 1-1/2
- Unit of Measure: Metric
- Weight (lbs): 1.82
- Snap-on Combination Wrench Flank Drive Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:10pcs 12-Point Metric Combination Wrench Set.atribut:
- ASME/ANSI: B107.100
- Country of Origin: USA
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
Daftar Harga combination wrenches 12 point proto Terbaru March 2026
| PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas) | Rp489.900 |
| PROTO Combination Wrench Satin Metric ASD 12 Point (Kunci Ring Pas) | Rp7.799.900 |
| PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas) | Rp299.900 |
| PROTO Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp309.900 |
| PROTO Combination Wrench Full Polish 12 Point (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| PROTO Combination Wrench Tether Ready Satin 12 Point (Kunci Ring Pas) | Rp819.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| PROTO Combination Wrench Black Oxide (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1iP103498054-1.jpg)
/mlP103499813-1.jpg)
/20P103498072-1.jpg)
/4vP107278175-1.jpg)
/btP103498425-1.jpg)
/mcP103499804-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/0iP103498018-1.jpg)
/62P107278218-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/o4P103499868-1.jpg)
/rqP103141998-3.jpg)
/muP103499822-1.jpg)
/cmP107302454-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/10P103498036-1.jpg)
/kxP103252753-1.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)