Beli clear cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- West Lake Mesin Bor DudukDeskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- KRISBOW Mesin Milling Universalatribut:
- Beam Travel (mm): 500
- Center Between T-Slot Table (mm): 60
- Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
- Cross Travel (mm): 200
- Longitudinal Travel (mm): 585
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
- Max. End Mill Capacity (mm): 30
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Maximum Drilling Capacity (mm): 50
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed (rpm): 60-1350
- Spindle Speed Step: 8
- Spindle Stroke (mm): 120
- Spindle Taper (MT): NT40
- Swing (mm): 400
- T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
- T-Slot Table Size (mm): 14
- Working Area of Table (mm): 1000x240
- West Lake Mesin Bor TapDeskripsi:Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).atribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Bor Listrik dan Millingatribut:
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed Step: 6
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Bubut CNCatribut:
- Boring Bar Diameter (mm): 30
- Controller: Siemens
- Distance Beetween Centres (mm): 1000
- Indexing Time (s): 2.4
- Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
- Max. Swing Over Bed (mm): 415
- Max. Swing Over Carriage (mm): 200
- Max. Turnig Diameter (mm): 220
- Max. Turning Length (mm): 850
- Number of tools: 6
- Quill Diameter (mm): 60
- Quill Taper: MT 4
- Quill Travell (mm): 130
- Spindle Bearing Diameter (mm): 85
- Spindle Bore Diameter (mm): 52
- Spindle Motor Power (kW): 7.5
- Spindle Nose: ISO 702/III No 6
- Tool Shank Size (mm): 20x20
- X Axis travel (mm): 200
- Z-Axis Travel (mm): 760
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- HOZAN Desktop Milling Machineatribut:
- Rotation Speed (rpm): 1200 to 6000
- Power Cord (m): 1.7 (From plug to transformer)
- External Dimensions (mm): 350x505x420
- Accessories: Drill-Chuck Clamp
- Rating Time (minute): 30
- Shaft Wick (mm): 0.05 (chuck not included)
- Chucking Diameter: For Endmill 6(A blade with a diameter exceeding 6cannot be used.) For drills
- Package Size (mm): 240x400x530
- Power Supply: 39 VAC (With a transformer for AC100V only)
- Slide Dimensions (mm): 140x110x65
- YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure GaugeDeskripsi:This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.atribut:
- Shape of Casing: Type A
- Size: 60
- Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
- Dimensions (cm): 9x7x35
Daftar Harga clear cat Terbaru March 2026
| West Lake Mesin Bor & Milling | Rp8.799.900 |
| West Lake Mesin Bor Duduk | Rp2.099.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| Wipro Mesin Drilling dan Milling | Rp12.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Mesin Milling Universal | Rp169.999.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| West Lake Mesin Bor Tap | Rp5.799.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik dan Milling | Rp85.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/0iP101004018-3.jpg)