Beli cleaning pads di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SABER Chemical Absorbent PadDeskripsi:Kain lap digunakan untuk mengelap cairan yang mengandung asam dan basa utuh. Cocok untuk cairan kimia konsentrasi tinggi, yang tidak bereaksi atau hancur sehinggan aman bagi karyawan. digudang penyimpana bahan kimia, laboratorium, atau dimanapun ada bahan kimia.atribut:
- Color: Yellow
- Use (times): 8-12
- Absorption (L): 0.36-0.48
- Dimensions (cm): 40x50
- Solent Chemical PadsDeskripsi:Chemical Absorbent pads and rolls are an ideal solution, Yellow in Color, they absorb oil based fluids only and repel water. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres. Pads - Tested to BS 7959. Size: 50x40cm Pack qty: 50, 100 & 200 Absorption: 40/80/100Latribut:
- Type: Pad
- Color: Yellow
- Applications: Chemical
- Dimensions (cm): 50x40 (LxW)
- SABER Oil Absorbent Padatribut:
- Color: White
- monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Deskripsi:Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Padatribut:
- Grit: #320
- Thickness (mm): about 8
- Abrasive Materials: Aluminium Oxide
- Dimensions (mm): 150x230
- Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Penyerap Minyak)atribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 40x50
- JOHNAN Oil Absorbent Sheetatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Deskripsi:Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.atribut:
- Absorption (L): 120
- Dimensions (cm): 50x40
- Thickness (gsm): 250
- Color: White
- Material: 100% Polyprophelene (PP)
- Quantity per pack: 100 sheets
- Type: Pad
- SKF Radial Spherical Plain Bearing Tipe GE EDeskripsi:Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination. The bearings require maintenance and can be relubricated only from the side.atribut:
- Material Constant: 330
- Chamfer Dimension Bore r1 (mm): min. 0.3
- Chamfer Dimension Outer Ring r2 (mm): min. 0.3
- Fillet Radius Housing rb (mm): max. 0.3
- Fillet Radius Shaft ra (mm): max. 0.3
- Maintenance: Relubrication required
- Material, Inner Ring: Bearing steel
- Material, Outer Ring: Bearing steel
- Radial Internal Clearance: CN
- Relubrication Feature: Without
- Sealing: Without
- Sliding Contact Surface Combination: Steel/steel, standard
- Specific Dynamic Load Factor (N/mm²): 100
- Specific Static Load Factor (N/mm²): 500
- Solent Wheeled Bin Chemical Spill KitDeskripsi:Many situations require a permanent supply of absorbents to be on hand. Solent Plus™ spill kits are a cost-effective answer to this requirement. Chemical Spill Kits range in capacity from 10L up to 1.000L. They are packed with sufficient absorbents to cope with a spill up to the size shown. 240L Kit - Wheeled Bin Kit contains: - 200x Absorbent pads - 10x Absorbent 1.2m socks - 10x Absorbent pillows - 18x Hazardous waste disposal bags and ties - 1x Wheeled bin - Tested to BS 7959 Dimensions: 106x60x74cm Audit Covers Yellow, weatherproof PVC covers with elasticated cord to allow fitting over the top of wheeled bin spill kit. A4 sized clear pouch for inserting audit record sheet.atribut:
- Absorbent Capacity (L): 120
- Supplied In: Wheeled Bin
- Includes: 1 x Wheeled bin 10 x Hazardous waste disposal bags and tie 6 x Absorbent pillows 75 x Absorbent pads 9 x Absorbent 1.2m socks
- Overall Width (cm): 47
- Overall Height (cm): 95
- Overall Depth (cm): 54
- Applications: Chemical
- Product Number: C1220120
- Standards Met: BS 7959
- York Non-Woven Hand PadsDeskripsi:A range of non-woven fibre hand pads for cleaning, blending and finishing applications. > White - Non-abrasive: For the removal of oxides and coatings, produces a scratch-free finish. > Grey - XX-fine: for light finishing on all materials as well as lacquer de-nibbing. > Maroon - X-fine: General-purpose hand pad for cleaning, blending and finishing, producing a regular constant finish. > Green - Fine: General-purpose hand pad for cleaning and finishing. It can also be used for lacquer de-nibbing and matt finishing on solid surfaces. > Black - Medium: For medium to coarse cleaning, blending and finishing with Silicon Carbide for a finer finish. > Brown -Coarse: Heaviest duty pad in the range. Used for light deburring, cleaning and finishing applications, e.g. deburring edges of sheet materials to improve handling. > Size: 155 x 225mm. Supplied in packs of 10.atribut:
- Abrasive Type: Non-Woven
- Product Type: Pad
- Overall Width: 155mm
- Overall Length: 225mm
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- Scotch-Brite Hand Padsatribut:
- Color: Maroon
- ICHIGUCHI Scorlite Fibre Hand Padatribut:
- Vertical x Horizontal (mm): 150x230
- SABER Oil Absorbent Boomatribut:
- Color: White
- Size (cm): 7.6x120
- Use (times): 9-11
- Absorption (L): 5.8-7.1
- Solent Small Bin Chemical Spill KitDeskripsi:Many situations require a permanent supply of absorbents to be on hand. Solent Plus™ spill kits are a cost-effective answer to this requirement. Chemical Spill Kits range in capacity from 10ltr up to 1,000ltr. They are packed with sufficient absorbents to cope with a spill up to the size shown. 25ltr Kit - Caddy Bin Kit contains: - 15x Absorbent pads - 1x Absorbent 1.2m sock - 2x Absorbent pillows - 4x Hazardous waste disposal bags and ties - 1x Caddy bin - Tested to BS 7959. Dimensions: 43x26x27cmatribut:
- Absorbent Capacity (L): 25
- Supplied In: Caddy Bin
- Includes: 1 x Absorbent 1.2m sock 1 x Caddy bin 15 x Absorbent pads 2 x Absorbent pillows 4 x Hazardous waste disposal bags and ties
- Overall Width (cm): 26
- Overall Height (cm): 43
- Overall Depth (cm): 27
- Applications: Chemical
- Product Number: C1460025
- Standards Met: BS 7959
- Solent Plus Chemical PadsDeskripsi:Chemical Absorbent pads and rolls are an ideal solution, Yellow in Color, they absorb oil based fluids only and repel water. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres. Pads - Tested to BS 7959. Size: 50x40cm Pack qty: 50, 100 & 200 Absorption: 40/80/100L.atribut:
- Type: Pad
- Length (mm): 500
- Width (mm): 400
- Color: Yellow
- Product Number: C0415040
- Absorbent Capacity: 0.8L
- Applications: Chemical
- Pack Quantity: 100
- Solent Chemical Spill Kit RefillDeskripsi:Absorbents and bags only.atribut:
- Product Number: C1200050
- Includes: 2 x Absorbent pillows 3 x Absorbent 1.2m socks 35 x Absorbent pads 5 x Hazardous waste disposal bags and ties
- SABER Chemical Spill Kit Container BoxDeskripsi:Chemical Spill Kit selalu menjadi peralatan yang harus tersedia di area kerja atau kendaraan yang mempunyai potensi terjadi tumpahan cairan kimia, larutan berbasis air maupun minyak. Kelengkapan spill kit yang sesuai standar sangat penting agar Anda bisa menanggani tumpahan dengan cepat dan efektif. Chemical Spill Kit 10 Liter ini adalah yang basic dan minimal untuk Anda sediakan.
- Solent Oil Only PadsDeskripsi:Oil-Only Absorbent pads and rolls are an ideal solution, White in Color, they absorb oil based fluids only and repel water. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres. Pads - Tested to BS 7959. Size: 50x40cm Pack qty: 50, 100 & 200 Absorption: 40/80/100Latribut:
- Type: Pad
- Color: White
- Absorbent Capacity: 0.8L
- Applications: Oil
- Dimensions (cm): 50x40 (LxW)
Daftar Harga cleaning pads Terbaru April 2026
| SABER Chemical Absorbent Pad | Rp899.900 |
| Solent Chemical Pads | Rp1.299.900 |
| SABER Oil Absorbent Pad | Rp629.900 |
| monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut) | Rp129.900 |
| Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Penyerap Minyak) | Rp1.299.900 |
| JOHNAN Oil Absorbent Sheet | Rp949.900 |
| SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80 | Rp779.900 |
| SKF Radial Spherical Plain Bearing Tipe GE E | Rp139.900 |
| Solent Wheeled Bin Chemical Spill Kit | Rp12.999.900 |
| York Non-Woven Hand Pads | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101000142-1.jpg)
/qzP102143971-2.jpg)





/5eP101000194-3.jpg)