Beli circular saw dca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Dongcheng Circular Sawatribut:
- Max. Cutting Angle: 45°
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Makita Cordless Circular Saw Metal Cutteratribut:
- Blade Diameter (mm): 136(5-3/8inch)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 348x180x201 (13-3/4x7-1/8x7-7/8inch)
- Maximum Cutting Capacity (mm): 51 (2inch)
- No Load Speed (rpm): 3600
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Denyo Generator Kubota (Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- KYK TCT Saw Blade for WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
Daftar Harga circular saw dca Terbaru March 2026
| DCA Circular Saw | Rp889.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| Dongcheng Circular Saw | Rp989.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101578422-1.jpg)


/P101578644-1.jpg)


/P102093412-4.jpg)

/P102122556-1.jpg)