Beli cetak kantong plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastikatribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
- POWERPACK Plastic Film SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
- XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- POWERPACK Hand Impulse SealerDeskripsi:Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- Taffware Vacuum Sealer Packing MachineDeskripsi:Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jualatribut:
- Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
- Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Voltage (V): AC 220-240
- Power (W): 110
- Material: Plastik
- GETRA Manual SealerDeskripsi:2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
- Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with CutterDeskripsi:This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.atribut:
- Power Supply (V): 100
- Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
- Seal Dimensions (mm): 5x300
- Body Dimensions (mm): 92x470x280
- Specification: with tabletop cutter
- Power Consumption (W): 660
Daftar Harga cetak kantong plastik Terbaru March 2026
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik | Rp769.900 |
| POWERPACK Plastic Film Sealer | Rp119.900 |
| Wipro Mesin Plastik Sealer | Rp529.900 |
| XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer) | Rp259.900 |
| GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine) | Rp229.900 |
| POWERPACK Hand Impulse Sealer | Rp269.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| HEAVYPACK Continuous Band Sealer | Rp2.499.900 |
| Joyko Mesin Penyegel Plastik | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/goP103451600-1.jpg)
/itP103471677-1.jpg)