Beli celana jeans di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HiKOKI Power cord for disc grinderDeskripsi:*The logo will be changed to [HiKOKI] depending on the manufacturer's distribution inventory. Thank you for your understanding when purchasing. *G10SP4 is available in two types: plug-in type and screw-in type, so please check the connection shape in advance.
- YUTAKA Apron Celana Bahan Jeansatribut:
- Material: Jeans
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- Bodhi Strapping Band (Pengikat Tali)atribut:
- Size (mm): 15
- Sika Sikaflexatribut:
- Size (ml): 310
- Sika Sikagardatribut:
- Size (kg): 4
- GOSAVE Welding Helmet Auto Darkeningatribut:
- Filter Size (cm): 110x90x8.5
- Active Viewing Area (mm): 93x43
- Light Shadow Status: 4
- Light Setting: Bagian kiri luar
- Transfer Time (s): 1/20000
- Power Supply: Battery Lithium and Surya Panel
- Operating Temperature (°C): -10 to 55
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hijau (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Green
- Tipe: Long
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Sharp Active Speaker Wooden Walnut Designatribut:
- Speaker Type: 2-way speaker system
- Amplifier System: No
- Bass: Yes
- Treble: Yes
- Mic Control: Mic Volume, ECHO
- Model : Active Speaker Wooden Walnut Design
- Power Supply (V-Hz): AC 220-50/60
- Tweeter (inch): 1
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
- HGI Arm Protection Jeansatribut:
- Material: Jeans
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- KINGSTONE Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Length (m): ± 800
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
Daftar Harga celana jeans Terbaru March 2026
| HiKOKI Power cord for disc grinder | Rp229.900 |
| YUTAKA Apron Celana Bahan Jeans | Rp77.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| Lumos Manual Strapping Tool | Rp309.900 |
| Bodhi Strapping Band (Pengikat Tali) | Rp94.900 |
| Sika Sikaflex | Rp119.900 |
| Sika Sikagard | Rp929.900 |
| GOSAVE Welding Helmet Auto Darkening | Rp209.900 |
| AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hijau (Sepatu Proyek) | Rp98.900 |
| WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Celana%20Panjang%20Pelindung/YUTAKA%20Apron%20Celana%20Bahan%20Jeans/qsP111372964-1.jpg)


/i8P103634656-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Sika%20Sikaflex/7sP105916280-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikagard/cjP107534451-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/GOSAVE%20Welding%20Helmet%20Auto%20Darkening/54P106837184-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Seri%20Terra%20ECO%203%20Warna%20Hijau%20(Sepatu%20Proyek)/cdP104820445-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/HGI%20Arm%20Protection%20Jeans/aaP107505370-1.jpg)