Beli cek harga tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AIKO Diamond Wheel TurboDeskripsi:For cutting concrete, tile, marble, granite.atribut:
- Diameter (mm): 105
- Size (inch): 4 (100mm)
- MILWAUKEE Brush Card Assemblyatribut:
- UNSPSC: 31160000
- BAHCO File Card for Engineering Filesatribut:
- Total Length (mm): 254
- DORMER Taper Shank Drill HSS A130Deskripsi:For removing material to create holes on a surface.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Point Angle (°): 118
- DORMER Straight Shank Jobber DrillDeskripsi:For removing material to create holes on a surface.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- DORMER M Hand Tap E500Deskripsi:For creating a screw threads.
- DORMER End Mill 4 Flutes C247Deskripsi:For producing precision shapes and holes on a miling or turning machine. Material : HSS-E Powder Metallurgy Steel (HSS-E PM)atribut:
- Material: HSS-E PM (HSS-E Powder Metallurgy Steel)
- DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze Cobalt A777 [0.5 to 9.9mm]Deskripsi:For creating holes on a surface.atribut:
- Material: HSS-E (High Speed Cobalt)
- DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm]Deskripsi:For Creating holes on a surface.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- DORMER Bor Senter HSS A200Deskripsi:For providing a starting hole for larger-sized drill bit.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- DORMER Set Mata Bor A002Deskripsi:For Creating holes on a surface.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Vertex Reducing SleevesDeskripsi:External Coolant Supply.For Boring Bar Holder.
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga cek harga tester Terbaru March 2026
| AIKO Diamond Wheel Turbo | Rp29.900 |
| MILWAUKEE Brush Card Assembly | Rp319.900 |
| BAHCO File Card for Engineering Files | Rp619.900 |
| DORMER Taper Shank Drill HSS A130 | Rp439.900 |
| DORMER Straight Shank Jobber Drill | Rp15.900 |
| DORMER M Hand Tap E500 Set | Rp419.900 |
| DORMER M Hand Tap E500 | Rp139.900 |
| DORMER Hand Reamer | Rp369.900 |
| DORMER End Mill 4 Flutes C247 | Rp309.900 |
| DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze Cobalt A777 [0.5 to 9.9mm] | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































![DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze Cobalt A777 [0.5 to 9.9mm]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Batu%20Potong%20Mesin%20%26%20Gerinda/Ampelas%2C%20Gerinda/Batu%20Gerinda/DORMER%20HSS-E%20Jobber%20Drill%20Bronze%20Cobalt%20A777%20%5B0_5%20to%209_9mm%5D/awP103671392-1.jpg)

/o8P106341872-1.jpg)
![DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Batu%20Potong%20Mesin%20%26%20Gerinda/Ampelas%2C%20Gerinda/Batu%20Gerinda/DORMER%20HSS%20Tin-Tip%20Jobber%20Drill%20A002%20%5B1_0%20to%209_9mm%5D/aeP103671374-1.jpg)



/aiP103059378-5.jpg)


/9yP101000358-7.jpg)