Beli catok ragum tekiro 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- TORA Bench Vice (Ragum)atribut:
- Size (inch): 6
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Senator Portable Bench Viceatribut:
- Size: 60mm
- TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Viceatribut:
- Length (mm): 355
- Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
- Maximum Fastening Power (kN): 25
- Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
- Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
- Overall Height (mm): 193
- Overall Width (mm): 161
- TRUSCO Milling ViceDeskripsi:Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.atribut:
- Material: Normal Cast Iron (FC250)
- TRUSCO Vice Rotary BaseDeskripsi:40atribut:
- Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
- Total Length (mm): 238
- Width (mm): 144
- Height (mm): 143
- Jaw Width (mm): 102
- Opening (mm): 70
- Jaw Depth (mm): 59
- Clamping Force (kN): 15
- Mounting Dimensions (mm) E: 95
- Mounting Dimensions (mm) F: 95
- Mounting Dimensions (mm) G: 95
- Mounting Dimensions (mm) H: 114
- TRUSCO Rotating Bench Vice (Ragum)atribut:
- Material: Body:Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
- Total Length (mm): 200
- Width (mm): 89
- Height (mm): 225
- Jaw Width (mm): 66
- Opening (mm): 90
- Jaw Depth (mm): 38
- Maximum Jaw Opening (mm): 50
- Clamping Force (kN): 5
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- JTC Cast Steel Swivel Bench Viseatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga catok ragum tekiro 8 Terbaru March 2026
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.899.900 |
| MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel | Rp629.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp7.899.900 |
| monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp499.900 |
| TRUSCO Powerful Vice | Rp34.999.900 |
| TORA Bench Vice (Ragum) | Rp1.499.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| Kennedy Engineers Vice | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)


/P101000591-1.jpg)
%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)

/8fP103631303-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)





/P101506470-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)