Beli cash box kenko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Carl Cash BoxDeskripsi:2 cylinder lock coin keyWith dial lock & with coin tray
- SENTRY SAFE Safety Boxatribut:
- Material: Body:Steel
- Set Contents: Key(2 piece), Coin Tray
- Lock: Cylinder lock
- Carl Cash Box CB-8300Deskripsi:Cash Box 8inch.
- Carl Cash Box CB-8250atribut:
- Dimensions (mm): External 195x155x87, Internal 183x131x34
- KingCROWN Portable Cash-BoxDeskripsi:-A popular cashbox with an unchanged appeal that satisfies diverse needs at the office and at home.-Key (2 pieces)atribut:
- Color: Dark Gray
- Material: Steel Plate
- Ichiban Cash Box (Deposit Box)atribut:
- Dimensions (mm): 361x250x156
- Pin: 2
- Color: Assorted Color
- KRISBOW Brankas Hotelatribut:
- Color: Black
- Chubbsafes Brankas ViperDeskripsi:- Brankas dengan proteksi terhadap kebakaran dan pencurian.- Warna : Abu-abu muda- Dilengkapi dengan 1 RakSpesifikasi:- Mempunyai sertifikasi EN 14450 dari ECB-S untuk proteksi terhadap pencurian.- Mempunyai sertifikasi EN 15659 dari ECB-s untuk proteksi dokumen dari bahaya kebakaran selama 30 menit.- Opsi penguncian: - Double bitter keylock dengan sertifikat EN1300.- Kunci elektronik dengan sertifikasi EN1300.- Dilengkapi dengan dua lubang pengikat untuk peletakan permanen pada lantai. Tersedia dua buah baut pengikat dalam brankas.- Brankas yang ideal untuk melindungi uang tunai dan barang berharga, seperti paspor, surat berharga, dan dokumen penting lain di dalam rumah.- Desain ini membuat pintu tetap kokoh menempel pada badan brankas pada saat usaha pembongkaran dan kebakaran.
- Carl Cash Box CB-8600atribut:
- Dimensions (ext) (mm): 240x305x133
- Dimensions (int) (mm): 187x268x60
- OneMed Safety BoxDeskripsi:Box kotak bahan recycled board yang kuat , tidak tembus tusukan jarum, tahan air untuk tempat pembuangan sampah limbah medis seperti jarum suntik, dsb.Merk OneMedVolume 12.5 Liter, dilengkapi tali gantungan.atribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20902510235
- Ichiban Brankas Digital Safe (Safety Box)Deskripsi:Tahan Api, Sistem perlindungan ganda, digital lock dan manual keylock.atribut:
- Outer Dimension (mm): 463x512x665
- Inside Dimensions (mm): 325x335x470
- Material: Galvanis Steel
- Capacity (L): 50
- KRISBOW Brankas Rumahatribut:
- Body (mm): 1.5
- Door (mm): 4
- Type: Home Safe black
- Color: Black
- Dimensions (cm): 25X35.5X25
- INDACHI Fire Resistant Safe (Brankas) Without AlarmDeskripsi:Accessories1 Combination lock1 key lock with handle1 Tray
- Blueprint Cash DrawerDeskripsi:CASH DRAWER / LACI KASIR / LACI UANG RJ-11 MERK BLUEPRINT CD-BPL01 adalah tempat uang/laci uang yang dapat diprogram untuk membuka secara otomatis saat pembeli melakukan pembayaran.Dengan menggunakan 3 posisi anak kunci cash drawer/laci kasir ini dapat dibuka/dikunci secara manual jika dibutuhkanatribut:
- Application: POS Machine / ECR
- Body Material: Reinforced steel
- Interface: RJ11
- Out of the Box: Electric / key (Bisa dipakai manual)
- Product Color : Black
- Carl Cash Box CB-8800atribut:
- Color: Blue
- Dimensions (mm): External 275x180x86, Internal 246x120x25
- Plus Cash BoxDeskripsi:With a tray that allows you to organize and store checks, bills, coins, etc. Even with the storage size less than the storage standard, it may be difficult to remove by the shape of the safe. External dimensions are those when the handle is stored on the lid. The front side and the lid are flat design with little unevenness. When it is not necessary to carry it, the handle can be stored on the lid. Due to its reliable processing technology, it has excellent robustness and durability. The surface is finished with a beautiful luster by applying multiple coatings. It has a removable tray that can organize and store coins, accessories, etc. Easy to use double lock type of large dial lock and cylinder lock.atribut:
- External dimensions: 323x242x123mm
- Size: S
- Internal Dimensions: 259x184x94mm
- Tray Height: 30mm
- Material: Body: steel plate, tray: ABS resin
Daftar Harga cash box kenko Terbaru March 2026
| Kenko Cash Box | Rp169.900 |
| Joyko Kotak Penyimpan Uang (Deposit Box) | Rp239.900 |
| KRISBOW Kotak Penyimpan Uang | Rp169.900 |
| Carl Cash Box | Rp249.900 |
| SENTRY SAFE Safety Box | Rp499.900 |
| Carl Cash Box CB-8300 | Rp339.900 |
| Carl Cash Box CB-8250 | Rp429.900 |
| KingCROWN Portable Cash-Box | Rp709.900 |
| Ichiban Cash Box (Deposit Box) | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Brankas Hotel | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101524191-1.jpg)






/P101573380-1.jpg)

/lyP101002790-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Safety%20Box/6sP105367244-2.jpg)
/P101573397-1.jpg)

%20Without%20Alarm/ewP105756536-1.jpg)