Beli car headlight di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram LED RetrofitDeskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Philips Senter Kepala LED X-Treme Ultinonatribut:
- Voltage (V): 12
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- PIAA Hyper Arros LED Lamp Bulb Kit 4000K (Prc)atribut:
- Color Temperature (Kelvin): 4000
- Voltage (V): 12-24
- Power (W): 20
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- OVVIO Head Lampu Type 100 Sepeda Motor Bebek&MaticDeskripsi:'- 12 Volt DC Hi - Low- Rendah daya
- Osram Night Breaker LaserDeskripsi:The most powerful halogen light from OSRAM Discover the next generation of NIGHT BREAKER LASER - the brightest halogen automotive light from OSRAM! Using an innovative laser ablation technology these headlight lamps shine up to 150% brighter compared to the minimum legal standard. The highly engineered filament ensures an extra light output. Thus, the lamps provide an up to 150 meter long beam and up to 20% whiter light compared to the minimum legal standard. More light and improved visibility can help drivers identify and react to traffic hazards more quickly.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Philips Lampu Mobilatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- OVVIO Head Lampu Type 200 Motor Besar H4Deskripsi:Bisa digunakan untuk motor : Vixion, Ninja, Beat FI, Megapro, Monoshock FISpec = Led, HID, Bohlam
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- OVVIO Head Lamp U100 New for R2atribut:
- For: R2
- Type: U100
Daftar Harga car headlight Terbaru March 2026
| OVVIO Lampu LED Mobil (Bohlam Lampu) | Rp669.900 |
| Osram LED Retrofit | Rp53.900 |
| Philips Senter Kepala LED X-Treme Ultinon | Rp3.299.900 |
| PIAA Hyper Arros LED Lamp Bulb Kit 4000K (Prc) | Rp2.799.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| OVVIO Head Lampu Type 100 Sepeda Motor Bebek&Matic | Rp329.900 |
| Osram Night Breaker Laser | Rp599.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| Philips LED Signaling X-Treme Ultinon | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102121887-1.jpg)


/nvP103673859-1.jpg)




/P102121979-1.jpg)




/P101518442-2.jpg)