Beli cable tie tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Cable Ties Binding Tool (Pengencang Kabel Ties)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Cable Ties Binding Tool (Pengencang Kabel Ties)
    Deskripsi:
    The wiring binding work and the like.
    atribut:
    • Material (Grip): PVC
    • Applicable cable tie width (mm): 3.6 to 10.6
    • Body Material: steel
  2. Panduit Cable Tie Tool (Pengencang Kabel Ties)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

  3. TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Ties (Pengencang Kabel Ties)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Ties (Pengencang Kabel Ties)
    atribut:
    • Finishing Material: Made of ABS resin
    • Compatible Cable Tie Width (mm): 2.5 - 5.0
  4. TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    56%
    Mulai

    Rp24.900

    TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Width (mm): 3.20
    • Length (mm): 120.0
    • Thickness (mm): 1.40
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 27
    • Tensile Strength (N): 176.4
    • Specification: For indoor use
  5. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  6. monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    90% of 100
    (78)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 200
    • Material: 66 Nylon
    • Standard: UL standard product
    • Type: Weatherability
    • Characteristic: Weather Resistance
    • Color: Black
    • Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
    • Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
    • Thickness (mm): 1.2
    • Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
    • Width (mm): 4.8
  7. Panduit Hand Operated Installation Tool (Pengencang Kabel Ties)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Panduit Hand Operated Installation Tool (Pengencang Kabel Ties)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Application: Installation tool for stainless steel cable ties and strapping
    • Cut Off Type: Automatic
    • For use with: MLT/S/LH/H/EH; MLTC/H; MLTFC/S/H or MLTDH/EH series ties and strapping
    • Max Compatible Strap Width (inch): 0.5
    • Max Compatible Strap Width (mm): 12.7
    • Min Compatible Strap Width (inch): 0.18
    • Min Compatible Strap Width (mm): 4.9
    • Product Type: Stainless Steel Cable Tie Tool
  8. TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    It is a versatile type mostly suitable for cohesion outdoors. To bond the wire, cable, hose etc.
    atribut:
    • Finishing Material: 66, UL Approved Nylon (UL94V-2) Pass Color: Weatherproof Type / Black
  9. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  10. JTC Binding Related Tie Gun (Bagian Pengikat Pemindahan)
    Mulai

    Rp869.900

    JTC Binding Related Tie Gun (Bagian Pengikat Pemindahan)
    atribut:
    • Range to Use (mm): 2.2~4.8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. TRUSCO Abrasive Paper Sheet (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Abrasive Paper Sheet (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    The durable cotton base makes it tear-resistant, making it ideal for removing rust and paint, hand sanding metal substrates, and finishing polishing.
    atribut:
    • Grain Size: #80
    • Abrasive Grain: Alumina Abrasives
    • Size (mm): 230x280
  12. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
Daftar Harga cable tie tools Terbaru October 2026
monotaro Cable Ties Binding Tool (Pengencang Kabel Ties)Rp479.900
Panduit Cable Tie Tool (Pengencang Kabel Ties)Rp3.899.900
TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Ties (Pengencang Kabel Ties)Rp779.900
TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp24.900
KSS WIRING ACCESSORIES KSS Wiring Accessories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp10.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Rp41.900
Panduit Hand Operated Installation Tool (Pengencang Kabel Ties)Rp18.999.900
TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Rp26.900
TRUSCO Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Rp30.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)