Beli cable stripper tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUJIYA Auto Mulch Stripper
    Mulai

    Rp649.900

    FUJIYA Auto Mulch Stripper
    Deskripsi:
    For wiring work such as maintenance of machines and cars
    atribut:
    • Mass (g): 340
    • Overall Length (mm): 200
    • Applicable Wire (mm²): 0.13 to 6
    • TRUSCO Number: 447-0672
  2. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  3. JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    Mulai

    Rp359.900

    JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    atribut:
    • Range to Use (mm): 0.2~6
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. KRISBOW Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp57.900

    KRISBOW Pengupas Kabel
    atribut:
    • Type: Cable Wire Stripper
    • Cable Stripping Diameter (mm): 27-37
    • Dimensions (mm): 170x30x20
    • Material: Stripping Wire
  5. TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  6. Ideal Electrician Wire Stripper
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ideal Electrician Wire Stripper
    atribut:
    • Total Length (mm): 180
  7. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  9. ENGINEER Wire Stripper
    Mulai

    Rp759.900

    ENGINEER Wire Stripper
    Deskripsi:
    -Approx. half weight of conventional products has been realized.-Precise stripping is possible due to high precision blades.-The light operating spring can also reduce fatigue of hands.-It is light and durable, and made of engineering plastic.
  10. HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp639.900

    HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Deskripsi:
    Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
  11. LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper
    Mulai

    Rp629.900

    LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper
    Deskripsi:
    -By setting the hook part on the cable and rotating it, it is possible to easily cut the insulation without damaging the cable.-Spare blades are built in the main unit.-Sharpness is sustained with a precision polished finish blade of special hard steel wi
  12. monotaro Cable Stripper
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Cable Stripper
    Deskripsi:
    You can easily and vertically split easily with leverDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 141
    • Weight (g): 160
    • Ability: Outer diameter phi 4.5 ~ 25mm (strip range)
  13. Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  14. INGCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
  15. WEIDMULLER Cable Stripper AM
    Mulai

    Rp1.599.900

    WEIDMULLER Cable Stripper AM
    atribut:
    • Compatible Electrical Wire (mm): 6 - 17
    • Total Length (mm): 53
    • Coating thickness: 0.8 - 2.5mm
  16. monotaro Multi Stripper
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro Multi Stripper
    Deskripsi:
    It is a highly functional wire stripper that can strip, cut and caulk the cable. Since you can easily strip it by grasping the handle to 26 to 10 AWG (0. 3 to 6mm 2 ), you can work continuously without stopping your hand. If you use the fine tuning knob, you can use it up to 30 AWG (0. 5mm 2 or 8 AWG (8mm 2 ). For wiring work of machinery, automobile maintenance etc.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Cutting Capacity (mm): Electric wire: 0.05 ~ 6 (30-10AWG)
    • Suitable Terminal: Insulated terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), bare terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), car ignition terminal: 7 to 8 mm
    • Applicable Wire (mm²): 0.13 to 6
  17. OMRON Emergency Stop Pushbutton Switch (ɸ22/ɸ25) Control Box Built-in Set A22E
    Mulai

    Rp879.900

    OMRON Emergency Stop Pushbutton Switch (ɸ22/ɸ25) Control Box Built-in Set A22E
    atribut:
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (within 1 ms)
    • PTI (Proof Tracking Index): 175
    • Pollution Degree (Environment to Use): Pollution degree 3 (EN60947-5-1)
    • Ambient Relative Humidity (RH): 35 to 85
    • Allowable Operating Speed: Mechanical: 30 times / min., Electrical: 30 times / min.
    • Electric Shock Protection Class: Class II
    • Electrical Durability: 300,000 times or more (once set or reset)
    • Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (with DC500V mega)
    • Light Source: LED
    • Mechanical Durability: 300,000 times or more (once set or reset)
    • Protection Class: IP65 (oil resistant type)
    • Shock Resistance Malfunction (m/s²): 250 or more (malfunction less than 1ms)
    • Storage Temperature (°C): -40 to +70 (with no icing or condensation)
    • Type: Non-illuminated
    • Withstand Voltage: Between homopolar terminals, between each terminal and ground: 2500 VAC 50/60 Hz for 1 min.
  18. monotaro Wire stripper (Tang Kabel)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Wire stripper (Tang Kabel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
  19. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
Daftar Harga cable stripper tekiro Terbaru March 2026
FUJIYA Auto Mulch StripperRp649.900
ENGINEER Multi Wire StripperRp509.900
TEKIRO SolderRp59.900
JTC Automatic Wire Stripper & CrimperRp359.900
KRISBOW Pengupas KabelRp57.900
TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisRp269.900
Ideal Electrician Wire StripperRp2.099.900
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Rp379.900
monotaro Tang Kupas KabelRp94.900
ENGINEER Wire StripperRp759.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)