Beli bridgestone ecopia 205 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bridgestone Ban Mobil Turanzaatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Bridgestone Ban Mobil TechnoDeskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Ban Mobil Dueleratribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Ban Mobil DuravisDeskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
- GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Ban Mobil Acc Eco PlushDeskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Accelera Ban Mobil Acc PHI RDeskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Bridgestone Ban Mobil DuravisDeskripsi:- List Of Tire Superiority. ada 3point- Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban Bridgestone dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama.atribut:
- Ring Velg: 15
- Load Index (kg): 950
- Speed Limit (km/hour): 180
- Speed Limit (mph): 112
- Bridgestone EVER Mount EB Type 4000Deskripsi:Standard series. Easy shape and easy installation. And economical. Supports relatively heavy equipment. The shear spring constant is lower than the compression spring constant, and tilt support is possible. Rubber material conforms to JIS K 6386 (anti-vibration rubber material) type A (natural rubber).atribut:
- Shape: Round type
- Type of Connection: Male screw / plate
- Material: Natural rubber
Daftar Harga bridgestone ecopia 205 Terbaru December 2025
| Bridgestone Ban Mobil | Rp729.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Turanza | Rp1.999.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Techno | Rp839.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Dueler | Rp2.299.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Duravis | Rp999.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| YOKOHAMA Ban Mobil ADVAN Fleva-V701 | Rp1.499.900 |
| GT Radial Ban Mobil Savero SUV | Rp989.900 |
| GT Radial Ban Mobil Savero A/T Plus | Rp919.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103087469-1.jpg)